カテゴリ

  • 照明(20)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(95)
  • omron(オムロン)(84)
  • マリンテック(65)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • シュナイダーエレクトリック(52)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(45)
  • 竹村商会(41)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • ELPA(36)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • 富士電機(35)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
  • ナリカ(32)
  • クリスタルアイ(31)
  • オーム電機(29)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(28)
  • カシムラ(28)
  • コガネイ(27)
  • MTO(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3V LED」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト BBGENTOS(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BBGENTOS(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PKGENTOS
6,998税込7,698
1台
当日出荷
HW-K533Hジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G533H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド GENTOSNRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッドGENTOS(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚NRX-180H 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:620明るさ(Lm)光源(約)620~60照射距離(m)最大:(約)32電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~14落下耐久(m)テスト:2
ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOSダブルスター サブRedヘッドライトGENTOS
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大450ルーメンの出力、3.5時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は35時間の連続点灯サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデルフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPテスト用電池付属WS-343HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8保護等級IP64使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)450明るさ(Lm)約450~7照射距離(m)約163電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3.5~40IP等級64落下耐久(m)2
ガンツ コンパクト投光器 GENTOSガンツ コンパクト投光器GENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能本体180°回転チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP66光束(Lm)約1700~400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0質量(g)580電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵)連続点灯時間(時間)約3~11照射距離(m)約71落下耐久(m)2付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m)充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電球の種類LED
ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOSダブルスター サブRedヘッドライトGENTOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大600ルーメンの高出力、2.5時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は25時間の連続点灯サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデルフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPテスト用電池付属WS-243HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8保護等級IP64使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)600明るさ(Lm)約600~10照射距離(m)約188電球の種類LED連続点灯時間(時間)約2.5~40IP等級64落下耐久(m)2
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト BBGENTOS
5,498税込6,048
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2302 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:570明るさ(Lm)光源(約)570~40照射距離(m)最大:(約)153電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~41落下耐久(m)テスト:1
ダブルスター サブRedヘッドライト ローエンド GENTOSダブルスター サブRedヘッドライト ローエンドGENTOS
2,598税込2,858
1台
当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大300ルーメンの出力、6時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデルフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPテスト用電池付属WS-443HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8保護等級IP64使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)300明るさ(Lm)約300~10照射距離(m)約130電球の種類LED連続点灯時間(時間)約6~40IP等級64落下耐久(m)2
ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド GENTOSダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンドGENTOS
5,498税込6,048
1台
当日出荷
小型高出力ヘッドライトダブルスターシリーズのハイブリッド,ハイエンドモデル小型のボディながら最大700ルーメンの高出力2時間の連続点灯が可能サブライトで暖色の点灯も可能High/Mid/Eco /サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は40時間の連続点灯付属の専用バッテリー(WS-20SB)に加え、単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデルバッテリーは直充電が可能(type-Cケーブルでの充電)大型ベゼルのフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)60°可動式ヘッドで角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPWS-300H 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh(WS-20SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>WW>OFF 質量(g)105電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.8×45.5×42.8使用電池単4乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ電池式/充電式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~10照射距離(m)最大:(約)198電球の種類LED連続点灯時間(時間)2~40落下耐久(m)テスト:2
ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト PKGENTOS
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯(100時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G333HD 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 GENTOSガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付GENTOS
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器 最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能 155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A) 可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能 ビルトインフック装備で吊り下げ使用 底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能 チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK) 充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品専用ポーチ(GZ-3CBK)、Type-Cケーブル(50cm)質量(g)295電源リチウムポリマー充電池3.8V10,000mAh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28防塵防水性能66フック電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約9.5光束(Lm)1200使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)1200~200照射距離(m)48電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~28落下耐久(m)1
GDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッド GENTOSGDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッドGENTOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト GDシリーズ ハイブリッドモデル最大350ルーメンの出力で7時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Eco の3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデルスイッチ長押しで点灯順序をHighスタート or Ecoスタートに切り替え可能チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPType-Cケーブルで充電(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)154電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(付属) or 単3アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約46.5×35.8×25.2 【電池BOX】約84.8×53.8×30.4保護等級IP64(準拠)使用電池専用充電池(付属)/単3アルカリ電池×3本(別売)光束(Lm)350明るさ(Lm)約350~60照射距離(m)約110電球の種類LED連続点灯時間(時間)約7~40IP等級64落下耐久(m)2
ガンツ 高輝度投光器 GENTOSガンツ 高輝度投光器GENTOS
29,980税込32,978
1台
当日出荷
作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射 MAX6,000ルーメンの大光量照射 内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m)質量(g)1560電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵)コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0防塵・防滴IP64充電時間(時間)4電源タイプ充電式・電源コード式光束(Lm)6000明るさ(Lm)6000~1500照射距離(m)74電球の種類LED充放電回数(回)500連続点灯時間(時間)3~9落下耐久(m)1
リバティ ヘッドライト GENTOSリバティ ヘッドライトGENTOS
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大420ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は32時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデルフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPType-Cケーブルで充電(充電池、充電ケーブルは別売り)テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)234寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約68.5×50.4×51.1、【電池BO×】約84.8×53.8×30.4保護等級IP64使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)420明るさ(Lm)約420~50照射距離(m)約169電球の種類LED連続点灯時間(時間)約7~32IP等級64落下耐久(m)1
デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド GENTOSデルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッドGENTOS
6,298税込6,928
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト デルタピークシリーズのハイエンドモデルモーションセンサー機能が搭載されており、手かざしON・OFFのモード設定が可能(通常使用も可能)最大670ルーメンの高出力 4.5時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は57時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ40°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)DPX-418H 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品25mm滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:つけた状態の右スイッチHi > Mid > Low > OFFつけた状態の左スイッチ(モーション機能)Hi > Mid > Low > OFF質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×47.9×44.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:670明るさ(Lm)光源(約)670~25照射距離(m)最大:(約)173電球の種類LED連続点灯時間(時間)4.5~57落下耐久(m)テスト:2
ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト PKGENTOS
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯(29時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G433HD 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:570明るさ(Lm)光源(約)570~40照射距離(m)最大:(約)153電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~41落下耐久(m)テスト:1
エクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン GENTOSエクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタンGENTOS
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 長時間連続点灯Super Ecoモード搭載のハイブリッドランタン Super Ecoモード(5ルーメン)で400時間の連続点灯 約2週間以上の連続点灯が可能 最大500ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/Super Eco の4段階照射 付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 本体上部と底面に付け替え可能なムーバブルハンドル
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ムーバブルハンドル、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GD-02SB)質量(g)274寸法(Φmm×Lmm)96×167.1保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V1,800mAh(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能66電池寿命充放電約500回充電時間(時間)付属専用充電池:約4光束(Lm)500明るさ(Lm)500~5照射距離(m)13電球の種類LED連続点灯時間(時間)10~400落下耐久(m)1
エクスプローラー マルチ電池ランタン GENTOSエクスプローラー マルチ電池ランタンGENTOS
6,998税込7,698
1個
欠品中
単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。 単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。 白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。 最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー質量(g)約872(電池含む)保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個寸法(Φ×mm)約106.9×195.3輝度【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時)使用電池単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売)電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約6調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。電球の種類LED点灯時間(時間)【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210落下耐久(m)1
ガンツ 2灯式超高輝度投光器 GENTOSガンツ 2灯式超高輝度投光器GENTOS
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 超高出力投光器 2つの光源ユニットで照射が可能 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LED2灯でワイドな照射角(160°)3段階照射 MA×14,000ルーメンの超大光量照射 充電池使用時2時間の連続点灯が可能 High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは充電池使用で8時間の連続点灯 2つの光源ユニットは独立して上下の照射角調整が可能 内臓バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力135W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 温度センサースイッチ搭載で本体温度の上昇に伴い、自動で光量ダウン チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) 電池残量を5段階の%で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 ロック式プラグでACアダプターのケーブルを確実に本体接続
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ブラケット、取り付けネジ×3個、ワッシャーセット×6個、専用ACアダプター(15V9A)質量(g)2630消費電力(W)135電源専用ACアダプター15V9Aまたはリチウムイオン充電池11.1V5200mAh(内蔵)コード長さ(m)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×210×138防塵防水性能64防塵・防滴IP64充電時間(時間)約3電源タイプ充電式・電源コード式光束(Lm)14000使用場所屋内外明るさ(Lm)14000~4000照射距離(m)117電球の種類LED充放電回数(回)約500連続点灯時間(時間)2~8落下耐久(m)1
疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 GENTOS疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式GENTOS
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ジェントス史上最大風力のブロワーが登場!!!現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー風速は最大68m/s。回転数は最大35,000RPMハイスペック。風が出る面が従来の小型ブロワーより大きく、使用用途が大きく広がる。最大風速68m/sの高出力と4段階の風速調整機能を備え、粉塵の吹き飛ばし、工具や作業スペースの清掃、水滴除去など、建築現場や屋外作業における実用性を重視した仕様モード:回転数/風速/時間Boost: 35,000RPM/68m/s, 13minHi: 31,000RPM/52m/s, 22minMid: 23,000RPM/36m/s, 30minLow: 15,000RPM/12m/s, 50min充電時間: 3hアクセサリー USB-C Cable(85cm)
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品USB Type-Cケーブル(85cm)材質ABS質量(g)890スイッチオペレーション:電源ON →主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが点灯します。・電源OFF →電源ONの状態で主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが消灯します。・モード変更 →スイッチを短押しでモード変更。(下のボタン) 止→弱→中→強 スイッチを長押しでブーストモード起動 長押しを辞めると元のモードに戻る。・LEDライトON/OFF →動作中に主電源スイッチを短押しでON/OFFの切り替え。(上のボタン)対応バッテリーインジケーター:バッテリー残量に応じて、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが順次消灯します。電源ON時、バッテリー残量が100%の場合、4桁すべてのグリーンライトが点灯しています。バッテリー残量75%の場合、左から1~3桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量50%の場合、左から1~2桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量25%の場合、左から1桁のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量5%の場合、低バッテリー警告として、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが点滅します。バッテリー残量0%になると、デバイスは自動的にシャットダウンします。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)74×335×122.2バッテリー内蔵リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)21.6保証期間1年間充電時間(時間)3(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モードモード:回転数・風速・時間Boost:35000RPM・68m/s・13minHi:31000RPM・52m/s・22minMid:23000RPM・36m/s・30minLow:15000RPM・12m/s・50minバッテリー容量(mAh)4000バッテリー容量(Wh)86.4