カテゴリ

  • 照明(6)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • モノタロウ(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • 竹村商会(6)
  • PIAA(6)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
  • IPF(7)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • 花魁JAPAN(1)
  • DELTA(デルタ)(1)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(8)
  • メディアカバーマーケット(4,858)
  • omron(オムロン)(70)
  • RS PRO(52)
  • エスコ(47)
  • プロテック(32)
  • 富士電機(26)
  • Philips(25)
  • 三菱電機(23)
  • MAD MAX(マッドマックス)(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「H3 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PKGENTOS
6,998税込7,698
1台
当日出荷
HW-K533Hジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G533H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
ワンズ 首掛けワークライト充電式 GENTOSワンズ 首掛けワークライト充電式GENTOS
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ジェントスの小型ワークライト、ワンズシリーズ、首掛け式ワークライト充電式モデル首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着、両手を使用しての作業が可能最大200ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモードは20時間の連続点灯ボタン長押しでCOB(面発光)LEDモード、High/Eco/赤色点滅の3段階照射(High時130lm/5h)テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着首掛けアームは左右独立して無段階の角度調整、背面にマグネットも装備チャージングインジケーターで充電状況を表示(点滅:充電中、点灯:充電完了)バッテリーインジケーターで電池残量を5段階で表示(1個点滅:ほぼ無し、1個点灯:1~25%、2個点灯:26~50%、3個点灯:51~75%、4個点灯:76~100%)Type-Cケーブルで充電(2本付属)*表記スペックはライト1本あたりのものとなります
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品首掛けパーツ、Type-Cケーブル(50cm)x2本質量(g)【総重量】335【ライト単体】82電源リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)保護等級IP64寸法(Φ×mm)28×103.5(ライト本体のみ)光束(Lm)200明るさ(Lm)約200~65照射距離(m)約98電球の種類LED連続点灯時間(時間)約5~14落下耐久(m)1
疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 GENTOS疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式GENTOS
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ジェントス史上最大風力のブロワーが登場!!!現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー風速は最大68m/s。回転数は最大35,000RPMハイスペック。風が出る面が従来の小型ブロワーより大きく、使用用途が大きく広がる。最大風速68m/sの高出力と4段階の風速調整機能を備え、粉塵の吹き飛ばし、工具や作業スペースの清掃、水滴除去など、建築現場や屋外作業における実用性を重視した仕様モード:回転数/風速/時間Boost: 35,000RPM/68m/s, 13minHi: 31,000RPM/52m/s, 22minMid: 23,000RPM/36m/s, 30minLow: 15,000RPM/12m/s, 50min充電時間: 3hアクセサリー USB-C Cable(85cm)
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品USB Type-Cケーブル(85cm)材質ABS質量(g)890スイッチオペレーション:電源ON →主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが点灯します。・電源OFF →電源ONの状態で主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが消灯します。・モード変更 →スイッチを短押しでモード変更。(下のボタン) 止→弱→中→強 スイッチを長押しでブーストモード起動 長押しを辞めると元のモードに戻る。・LEDライトON/OFF →動作中に主電源スイッチを短押しでON/OFFの切り替え。(上のボタン)対応バッテリーインジケーター:バッテリー残量に応じて、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが順次消灯します。電源ON時、バッテリー残量が100%の場合、4桁すべてのグリーンライトが点灯しています。バッテリー残量75%の場合、左から1~3桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量50%の場合、左から1~2桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量25%の場合、左から1桁のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量5%の場合、低バッテリー警告として、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが点滅します。バッテリー残量0%になると、デバイスは自動的にシャットダウンします。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)74×335×122.2バッテリー内蔵リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)21.6保証期間1年間充電時間(時間)3(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モードモード:回転数・風速・時間Boost:35000RPM・68m/s・13minHi:31000RPM・52m/s・22minMid:23000RPM・36m/s・30minLow:15000RPM・12m/s・50minバッテリー容量(mAh)4000バッテリー容量(Wh)86.4
ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ブラック GENTOSルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ブラックGENTOS
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20%白色(3800K): 約20%電球色(2700K): 約40%照度(昼白色5100Kで測定)直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)前方距離50cm: 330lux前方距離30cm: 930lux斜め距離50cm: 288lux前方距離30cm: 720lux本体サイズ台座: W125 × H26 × D202mmセード: W46.3 × H365 × D9.3mmアーム: W46.3 × H385 × D7.5mm可動範囲台座~アームの左右向き:80°台座~アームの縦方向:90°アーム~セードの縦方向:230°Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°給電出力Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個付属品ACアダプター消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否
ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイト GENTOSルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイトGENTOS
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20%白色(3800K): 約20%電球色(2700K): 約40%照度(昼白色5100Kで測定)直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)前方距離50cm: 330lux前方距離30cm: 930lux斜め距離50cm: 288lux前方距離30cm: 720lux本体サイズ台座: W125 × H26 × D202mmセード: W46.3 × H365 × D9.3mmアーム: W46.3 × H385 × D7.5mm可動範囲台座~アームの左右向き:80°台座~アームの縦方向:90°アーム~セードの縦方向:230°Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°給電出力Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個付属品ACアダプター消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否
SG カラビナ付小型ボトルランタンライト充電式 GENTOSSG カラビナ付小型ボトルランタンライト充電式GENTOS
1,698税込1,868
1台
6日以内出荷
もしもの時の「あかり」に ペットボトルに装着できる小型ランタンがジェントスより登場手のひらサイズなのに、最大90ルーメンのしっかりした明るさ。停電時の室内照明や夜間の屋外行動にも十分対応。カラビナ付きで”常に持ち歩ける”安心感90ルーメンの明るさで実用性バツグンペットボトルをランタンに変える便利ギミック
用途停電時の室内照明キャンプでのテーブルライト非常時の簡易ランタン停電地震・災害時の避難夜間の移動車のトラブル時ペットボトルキャップに取り付けるだけで、ペットボトル全体がランタンのように広く柔らかく光る。仕様カラビナ搭載(可動域90度/開口幅8mm)、取り外し可能なストライプボトムカバー搭載、ライト本体のLED部分はレンズを搭載しており、簡易のHTとして使用可能、日本の標準サイズのペットボトルにキャップと入れ替えて装着が可能。付属品ストライプボトムカバーUSB-type-Cケーブル30cm質量(g)48スイッチ【オペレーション】Hi: 90lm/ 3h、Mid: 35lm/ 7.5h、Eco: 4lm/ 32h寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×109×35使用電池リチウムポリマー 3.7V 300mAh 1.11Wh電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)1.5LEDチップタイプ高輝度白色LED×1色(本体)ブルー&ピンク光度(cd)Hi: 827、Mid: 329、Low: 43光束(Lm)90明るさ(Lm)Hi: 90、Mid: 35、Eco: 4照射距離(m)Hi: 57、Mid: 35、Low: 12インジケータ【チャージング】4段階のインジゲーターを搭載、充電中は点滅でお知らせ、全て点灯で充電完了、100%~75% (●●●●)、 75%~50% (●●●〇)、 50%~25% (●●〇〇)、 25%~ 1% (●〇〇〇)、 0% (〇〇〇〇)【バッテリー】4段階のインジゲーターを搭載、100%~75% (●●●●)、 75%~50% (●●●〇)、 50%~25% (●●〇〇)、 25%~ 5% (●〇〇〇)、 5%~ 1% (●〇〇〇) 点滅、 0% (〇〇〇〇)、ライト使用中は常に表示される点灯時間(時間)Hi: 3、Mid: 7.5、Eco: 32IP等級X5落下耐久(m)1
ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト アイボリー GENTOSルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト アイボリーGENTOS
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20%白色(3800K): 約20%電球色(2700K): 約40%照度(昼白色5100Kで測定)直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)前方距離50cm: 330lux前方距離30cm: 930lux斜め距離50cm: 288lux前方距離30cm: 720lux本体サイズ台座: W125 × H26 × D202mmセード: W46.3 × H365 × D9.3mmアーム: W46.3 × H385 × D7.5mm可動範囲台座~アームの左右向き:80°台座~アームの縦方向:90°アーム~セードの縦方向:230°Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°給電出力Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個付属品ACアダプター消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否