カテゴリ

  • 照明(3)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](20)
  • POSH Faith(9)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • JTT(5)
  • ELPA(4)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(4)
  • ウェルチ・アレン(4)
  • ビット・トレード・ワン(4)
  • サトーパーツ(3)
  • カシムラ(3)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • エレキット(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • マリンテック(3)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • JTC(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LEDパーツ」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンズ 首掛けワークライト充電式 GENTOSワンズ 首掛けワークライト充電式GENTOS
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ジェントスの小型ワークライト、ワンズシリーズ、首掛け式ワークライト充電式モデル首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着、両手を使用しての作業が可能最大200ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモードは20時間の連続点灯ボタン長押しでCOB(面発光)LEDモード、High/Eco/赤色点滅の3段階照射(High時130lm/5h)テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着首掛けアームは左右独立して無段階の角度調整、背面にマグネットも装備チャージングインジケーターで充電状況を表示(点滅:充電中、点灯:充電完了)バッテリーインジケーターで電池残量を5段階で表示(1個点滅:ほぼ無し、1個点灯:1~25%、2個点灯:26~50%、3個点灯:51~75%、4個点灯:76~100%)Type-Cケーブルで充電(2本付属)*表記スペックはライト1本あたりのものとなります
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品首掛けパーツ、Type-Cケーブル(50cm)x2本質量(g)【総重量】335【ライト単体】82電源リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)保護等級IP64寸法(Φ×mm)28×103.5(ライト本体のみ)光束(Lm)200明るさ(Lm)約200~65照射距離(m)約98電球の種類LED連続点灯時間(時間)約5~14落下耐久(m)1
ガンツ チューブライト1200 GENTOSガンツ チューブライト1200GENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト 複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能 専用AC電源式で1200ルーメンの高出力、消費電力18W 240°照射角の白色LEDで照射 左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載 付属のマグネットパーツでも取り付けが可能 IP65(準拠)のボディで野外使用も可 増設用コード:15cm 電源用コード:2m 連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-600との混在も可) GZT1200での最大連結可能数10台
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品マグネットパーツ×2質量(g)950消費電力(W)18電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz)寸法(Φmm×Lmm)33×1200防塵防水性能65連結数最大10台光束(Lm)1200ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200光色白色照射距離(m)57電球の種類LED
ガンツ チューブライト600 GENTOSガンツ チューブライト600GENTOS
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト 複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能 専用AC電源式で900ルーメンの高出力、消費電力9W 240°照射角の白色LEDで照射 左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載 付属のマグネットパーツでも取り付けが可能 IP65(準拠)のボディで野外使用も可 増設用コード:15cm 電源用コード:2m 連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-1200との混在も可) GZT-600での最大連結可能数20台
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品マグネットパーツ×2質量(g)750消費電力(W)9電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz)寸法(Φmm×Lmm)33×600防塵防水性能65連結数最大20台光束(Lm)900ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200光色白色照射距離(m)44電球の種類LED