カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- GENTOS
- ALBA(アルバ)(3)
- Aron(アロン化成)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- BRAKING(2)
- CKD(10)
- MKカシヤマ(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- SMC(148)
- TOEX(LIXIL)(1)
- キャンブロ(1)
- スバル(2)
- タカチ電機工業(1)
- デンゲン(2)
- ニッサン(1)
- ニッタ(12)
- パイロット(1)
- ブランドをもっと見る
「cp-03r」の検索結果

CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電式
GENTOS¥2,798税込¥3,0781台欠品中コンパクトヘッドシリーズ。52gと軽量の充電式ヘッドライト 。紐ヘッドバンドが付属されており持ち運びに便利。最大260ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能。Hi/Ecoの2段階照射でLowモードは約22時間の連続点灯。光を遠くに飛ばすコリメータレンズ搭載。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。別売りヘッドバンドSB-220・NB-220にも対応用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ヘッドストラップ、USB Type-Cケーブル(15cm)その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個本体質量(g)(約)52保護等級耐塵・防噴流仕様(IP65準拠)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)48.5×37.8×34.0使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 700mAh 2.59Wh内蔵電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)(約)2電源タイプ充電式明るさ(Lm)(約)260(Highモード時)/ 60(Ecoモード時)特性照射:照射角固定 スポットビーム照射距離(m)(約)105(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)(約)6(Highモード)/ 22(Ecoモード)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ