カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- GENTOS
「drf-233d」の検索結果
特価

ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-533D】
GENTOS(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト。メタルカラーのスタイリッシュなヘッドパーツが存在感を際立たせる。長時間照射モデル DRF-233Dアップグレード品。単3アルカリ電池3本使用で最大530ルーメンの出力。7時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は55時間の連続点灯。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。80°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。インスタントオフ機能付き(5秒)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品テスト用電池(単3×3本)、25mmすべり止め付きヘッドバンド仕様フォーカス機能付き:照射角20~103°、エネループ・エボルタ使用可能質量(g)207スイッチ【オペレーション】High > Mid > Eco > OFF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:69.1×40.7×33/充電池部:84.8×53.8×30.4対応機種【別売】NB-225(ヘッドバンド25mm)、SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25mm)、SL025(シリコンバンド25mm)、RV0020(ヘルメットホルダー)、RHB02BK(ラバー・リアバッテリー)保護等級IP64使用電池アルカリ単3電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LED×1個電源タイプ電池式色(本体)ブラック&メタリックブルー光度(cd)High: 3896、Mid: 1816、Eco: 363光束(Lm)530明るさ(Lm)High: 530、Mid: 240、Eco: 50照射距離(m)High: 125、Mid:85、Eco: 38電球の種類LED点灯時間(時間)High: 7、Mid:13、Eco: 55【後部認識灯】点灯:100、点滅:150落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ヘッドライト用部品 電池フタ101
GENTOS(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ヘッドウォーズシリーズの一部機種用の補修用電池フタ適合機種DPX-318H / DPX-333D / DPX-418H / DPX-433D / DRF-133D / DRF-233D / DRF-333D / GF-101H / GT-391D / GT-392D / GT-393D / HLP-1805 / HLP-2101 / HLP-2103 / HLP-2301 / HLP-2302 / HLP-2303 / HLP-2501 / HLP-2502 / HLP-2503 / HV-033HD / HV-133H / HW-G333HD / HW-G433HD / HW-G533H / HW-K333HD / HW-K433HD / HW-K533H / HW-V533H / HW-X333HD / KDHL-2109 / HW-X533H / KDHL-2111 / HX-133D / LR-F343HD / LY-033HD / NRX-180H / SDH-331D / SDH-332D / SDH-333R / TX-D434R