カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
- GENTOS
- サイバーストーク(12)
- brembo(10)
- 工進(8)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- CKD(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- 共立プロダクツ(2)
- KSフィルター(2)
- VISHAY(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 三菱電機(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- MKカシヤマ(1)
- 槌屋ヤック(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- COX(コックス)(1)
- ブランドをもっと見る
「gt-5v」の検索結果

ヘッドウォーズ ヘッドライト BB
GENTOS(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK
GENTOS¥6,998税込¥7,6981台当日出荷HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB
GENTOS(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド
GENTOS(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル。広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル。最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚。NRX-180H 後継用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:620明るさ(Lm)光源(約)620~60照射距離(m)最大:(約)32電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~14落下耐久(m)テスト:2
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB
GENTOS(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2302 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:570明るさ(Lm)光源(約)570~40照射距離(m)最大:(約)153電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~41落下耐久(m)テスト:1
ヘッドベイダー ヘッドライトハイブリッド
GENTOS¥4,598税込¥5,0581台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイブリッドモデル。最大700ルーメンの高出力 6時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、専用充電池(GT-05SB)、Type-Cケーブル(50cm)用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、専用充電池(GT-05SB)、Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco質量(g)209電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×52.5×42.7使用電池単3乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ充電式、電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~50照射距離(m)最大:(約)185電球の種類LED連続点灯時間(時間)6~25落下耐久(m)テスト:1
ヘッドウォーズ ヘッドライト PK
GENTOS¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。(100時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G333HD 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド
GENTOS¥6,298税込¥6,9281台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト デルタピークシリーズのハイエンドモデル。モーションセンサー機能が搭載されており、手かざしON・OFFのモード設定が可能(通常使用も可能)。最大670ルーメンの高出力 4.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は57時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ40°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)。DPX-418H 後継用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品25mm滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:つけた状態の右スイッチHi > Mid > Low > OFFつけた状態の左スイッチ(モーション機能)Hi > Mid > Low > OFF質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×47.9×44.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:670明るさ(Lm)光源(約)670~25照射距離(m)最大:(約)173電球の種類LED連続点灯時間(時間)4.5~57落下耐久(m)テスト:2
ヘッドウォーズ ヘッドライト PK
GENTOS¥5,498税込¥6,0481台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯。(29時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G433HD 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:570明るさ(Lm)光源(約)570~40照射距離(m)最大:(約)153電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~41落下耐久(m)テスト:1
ヘッドベイダー ヘッドライト
GENTOS¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大550ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-C充電が可能。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)(別売り充電池充電時)。※乾電池には充電しないでください。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、テスト用電池用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco質量(g)242電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×52.5×42.7防塵防水性能IP64光束(Lm)最大:550明るさ(Lm)光源(約)550~50照射距離(m)最大:(約)168連続点灯時間(時間)8~25落下耐久(m)テスト:1
GDシリーズ ボイスコントロールヘッドライト ハイブリッド【GD-V102H】
GENTOS¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷「ジェントス オン♪」などの声での操作で、モードや明るさを切り替えることのできる高スペックハイブリッドヘッドライト(充電池付属・乾電池別売り)。※手動での使用も可能。手を使わないという点では、モーションセンサーヘッドライトと比較できるが、壁や物にも反応するため、。意図せずライトが切れてしまうケースがある。一方、ボイスコントロールだとそのようなことはなく、スムーズにモード変更が可能。用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)194スイッチ【オペレーション】凹スイッチ:1回プッシュ ワイドモード 2回プッシュ 青色モード 青色時2回プッシュ 青色モード→緑色モード、凸スイッチ:1回プッシュ スポットモード 2回プッシュ 暖色モード 暖色時2回プッシュ 暖色モード→赤色モード、凸スイッチ長押しで全点灯モード、全てのモード、レバーで明るさを調整寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:65.8×44×37.1/充電池部:84.8×53.8×30.4使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 1800mAh 6.66Wh(対象型番:GT-05SB)電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)2.5LEDチップタイプ白色LED×2個、高輝度2色(暖色・赤)COB LED×1個、チップタイプ青色LEDx2、チップタイプ緑色LEDx2光度(cd)全点灯Max:6184、全点灯Min:851、スポットMax:8453、スポットMin:985、ワイドMax:667、ワイドMin:78、暖色Max:93、暖色Min:18光束(Lm)760明るさ(Lm)全点灯Max:760、全点灯Min:90、スポットMax:540、スポットMin:60、ワイドMax:470、ワイドMin:60、暖色Max:220、暖色Min:60、赤色Max:5、赤色Min:1照射距離(m)全点灯Max:157、全点灯Min:58、スポットMax:184、スポットMin:63、ワイドMax:52、ワイドMin:18、暖色Max:19、暖色Min:9インジケータ【チャージング】赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了、点滅(赤・緑)点灯時間(時間)全点灯Max:3.5、全点灯Min:25、スポットMax:6、スポットMin:52、ワイドMax:6、ワイドMin:53、暖色Max:4、暖色Min:44、赤色Max:25、赤色Min:30、青色Max:61、青色Min:240、緑色Max:89、緑色Min:225【後部認識灯】赤点灯 : 90 、赤点滅 : 130IP等級66落下耐久(m)1