カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- GENTOS
- パナソニックコネクト(40)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- 富士電機(13)
- ゼノア(10)
- マキタ(8)
- ニューレジストン(6)
- CKD(5)
- BALLUFF(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ウシオライティング(3)
- ELPA(3)
- グーリング(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- コクヨ(2)
- スーパーツール(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
「gz4」の検索結果

ガンツ 大型クリップ可動式ワークライト
GENTOS¥4,998税込¥5,4981台欠品中高ルーメン(1000lm)大型COBクリップワークライト(赤色機能付き)がジェントスより登場♪。主に単管パイプに取り付けて使用することを想定したデザインに仕上げました。建設現場では単管パイプを使用されることが多く、マグネットでは取り付けづらい円形状のパイプにしっかり取り付けることが可能です。また、伸縮ネックと自在可動式ヘッドで自由自在な角度調節も可能になります。本体埋め込みの磁石での取付も可能用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品充電用USB Type-Cケーブル(50cm)その他底面マグネット有り、ビルトインフック(対応幅:直径23mm)、2段階伸縮ネック(約9.5cm伸びる)、自在可動式ヘッド、Φ4.9mmネジ掛け穴(対応幅:直径4.9mm)、大型クリップ(対応幅:直径48.6mm)材質ABS/PA/TPR/アルミニウム質量(g)488スイッチ短押し:High > Mid > Eco > Offダブルクリック(どのモードからでも):赤点滅 >(短押し)Off※モードメモリー機能有り寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×171.8×89保護等級IP64使用電池専用リチウムイオン充電池(内蔵) 3.7V 4,000mAh 14.8Whフックあり電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)設置方式クリップ充電時間(時間)3、3(5V2Aアダプター使用時)LED高輝度2色(白・赤)COB LED×1個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)【昼白色】Eco : High: 531、Mid: 270、Eco: 27、赤点滅: -光束(Lm)1000明るさ(Lm)1000、High: 1,000、Mid: 400、Eco: 80、赤点滅:-照射距離(m)Eco : High: 46、Mid:32、Eco: 10、赤点滅:-インジケータ【チャージングインジケータ】4段階表示、1個:0-25%、2個:25-50%、3個:50-75%、4個:75-100%【バッテリーインジケータ】5段階表示、1個点滅:0-5%、1個:0-25%、2個:25-50%、3個:50-75%、4個:75-100%電球の種類LED点灯時間(時間)High: 5、Mid: 9、Eco:60、赤点滅:30落下耐久(m)1
ガンツ 高演色ハンディワークライト
GENTOS¥7,998税込¥8,7981台当日出荷GZ-133。ガンツシリーズ。高演色充電式ワークライト。最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能。Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯。トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト。背面マグネット付きフックスタンド付。インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時)その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個幅(mm)55厚さ(mm)29全長(mm)182本体質量(g)(約)230保護等級IP64準拠(耐塵・防滴仕様)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個バッテリーリチウムポリマー充電池 3.7V 17.02Wh内蔵本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵フックあり(フックスタンド)電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)4600電源供給方式充電式使用場所屋外マグネットあり(背面)明るさ(Lm)(約)60(トップライト)/ 240(Ecoモード時)/ 410(Midモード時)/ 830(Highモード時)明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時)特性照射角度 150°照射距離(m)(約)38(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時)照射角度(°)150落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム
GENTOS¥2,598税込¥2,8581台当日出荷ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40
フラッシュライト用3脚ホルダー
GENTOS¥2,498税込¥2,7481個当日出荷フラッシュライト用3脚ホルダー。 投光器用3脚スタンド(GZ-3STS)に装着し、フラッシュライトの固定が可能。 ジェントスフラッシュライト最大サイズUTシリーズも装着可能。 接続部1/4インチネジ使用、対応径:12~49mm、耐荷重:1250g付属品1/4インチネジ、角度調整台座色ブラック質量(g)約204接続部ねじ1/4インチネジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.1×110.2×45.5耐荷重(g)1250以下対応径(Φmm)約12~49
ガンツ 3色調色小型投光器 充電池交換式【GZ-307】
GENTOS¥8,098税込¥8,9081台5日以内出荷全面発光の3色調光調色可能 パネル式ワークライト(USB Type-C充電式)が登場。マグネット付き可動式スタンド付き、ビルトインフック付き、4分の1インチねじ穴付きで多様な取り付けが可能。充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)用途全面発光パネルで広範囲を明るく照らせるため、建築現場・整備作業・屋内リフォームなどに最適。3色調光調色により、作業内容に合わせて見やすい光色に調整可能。キャンプ、釣り、夜間のバーベキューでのエリア照明として活躍。取り外し可能バッテリー(GZ-23SB)で交換が容易、他対応機種と共通で運用できるため、電源の確保がしやすい。ボンネット内の点検や夜間トラブル時の作業ライトとして便利。1/4インチネジ穴で三脚やクリップスタンドに取り付け可能 → 撮影・固定照明に便利。フック付き → 吊り下げ照明として活用。マグネット式スタンド → 金属面に手軽に固定し、両手が自由に使える付属品Type-Cケーブル(50cm)仕様本体充電・充電池直接充電ともに充電時間:5時間、モードメモリー機能搭載、1/4インチネジ穴あり、底面x2か所、背面2か所マグネット付き、ビルトインフック、マグネット付き可動式スタンド質量(g)270スイッチ【オペレーション】光量:Eco > Mid > High > OFF、光色:昼白色 > 暖色 > 白色、※モードメモリー機能(光色)、最後に点灯させた色から次回スタート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×78.2×40.2使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5,000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高輝度チップタイプ白色LED×14個、高輝度チップタイプ暖色LED×14個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)【昼白色】Eco : 22、Mid : 67、Hi :152【暖色】Eco : 19、Mid : 58、Hi :134【白色】Eco : 27、Mid :99、Hi :251光束(Lm)420明るさ(Lm)【昼白色】Eco : 60、Mid : 180、Hi :420【暖色】Eco : 50、Mid : 160、Hi :370【白色】Eco : 80、Mid : 280、Hi :710照射距離(m)【昼白色】Eco : 9、Mid : 16、Hi :25【暖色】Eco : 9、Mid : 15、Hi :23【白色】Eco : 10、Mid :20、Hi :32インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:赤緑点滅点灯時間(時間)【昼白色】Eco : 21、Mid : 16、Hi :5【暖色】Eco : 20、Mid : 16、Hi :6【白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :3.5IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ