曜日別特売

ガンツ 大型クリップ可動式ワークライト

ガンツ 大型クリップ可動式ワークライト - GENTOSガンツ 大型クリップ可動式ワークライト - GENTOSガンツ 大型クリップ可動式ワークライト - GENTOSガンツ 大型クリップ可動式ワークライト - GENTOSガンツ 大型クリップ可動式ワークライト - GENTOSガンツ 大型クリップ可動式ワークライト - GENTOSガンツ 大型クリップ可動式ワークライト - GENTOSガンツ 大型クリップ可動式ワークライト - GENTOS

高ルーメン(1000lm)大型COBクリップワークライト(赤色機能付き)がジェントスより登場♪
主に単管パイプに取り付けて使用することを想定したデザインに仕上げました。
建設現場では単管パイプを使用されることが多く、マグネットでは取り付けづらい円形状のパイプにしっかり取り付けることが可能です。また、伸縮ネックと自在可動式ヘッドで自由自在な角度調節も可能になります。
本体埋め込みの磁石での取付も可能

スイッチ
短押し:High > Mid > Eco > Off
ダブルクリック(どのモードからでも):赤点滅 >(短押し)Off
※モードメモリー機能有り
用途
1m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応
付属品
充電用USB Type-Cケーブル(50cm)
その他
底面マグネット有り、ビルトインフック(対応幅:直径23mm)、2段階伸縮ネック(約9.5cm伸びる)、自在可動式ヘッド、Φ4.9mmネジ掛け穴(対応幅:直径4.9mm)、大型クリップ(対応幅:直径48.6mm)
材質
ABS/PA/TPR/アルミニウム
質量(g)
488
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×171.8×89
保護等級
IP64
使用電池
専用リチウムイオン充電池(内蔵) 3.7V 4,000mAh 14.8Wh
フック
あり
電池寿命
300回(MAX充電が80%になるまで)
設置方式
クリップ
充電時間(時間)
3、3(5V2Aアダプター使用時)
LED
高輝度2色(白・赤)COB LED×1個
色(本体)
ブラック&レッド
光度(cd)
【昼白色】Eco : High: 531、Mid: 270、Eco: 27、赤点滅: -
光束(Lm)
1000
明るさ(Lm)
1000、High: 1,000、Mid: 400、Eco: 80、赤点滅:-
照射距離(m)
Eco : High: 46、Mid:32、Eco: 10、赤点滅:-
インジケータ
【チャージングインジケータ】4段階表示、1個:0-25%、2個:25-50%、3個:50-75%、4個:75-100%【バッテリーインジケータ】5段階表示、1個点滅:0-5%、1個:0-25%、2個:25-50%、3個:50-75%、4個:75-100%
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
High: 5、Mid: 9、Eco:60、赤点滅:30
落下耐久(m)
1
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76180600GZ-401
¥7,500
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする