カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • OWNER(オーナーばり)(3)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • Silky(ユーエム工業)(28)
  • silky(丸章工業)(1)
  • Soradynamics(13)
  • よこやま(1)
  • アサヒ飲料(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • マイト工業株式会社(6)
  • リスパック(30)
  • 三恵(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 日本レヂボン(2)
  • 花魁JAPAN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hayate」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 GENTOS

    疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式

    GENTOS(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    当日出荷
    現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
    用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド質量(g)254回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵)風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78バッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2(USB-C)LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト)明るさ(Lm)120特性照射角固定・スポットビーム照射距離(m)最大56連続点灯時間(分)10~90色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
  • 疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 GENTOS

    疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式

    GENTOS
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ジェントス史上最大風力のブロワーが登場!!!。現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。風速は最大68m/s。回転数は最大35,000RPMハイスペック。風が出る面が従来の小型ブロワーより大きく、使用用途が大きく広がる。最大風速68m/sの高出力と4段階の風速調整機能を備え、粉塵の吹き飛ばし、工具や作業スペースの清掃、。水滴除去など、建築現場や屋外作業における実用性を重視した仕様。モード:回転数/風速/時間。Boost: 35,000RPM/68m/s, 13min。Hi: 31,000RPM/52m/s, 22min。Mid: 23,000RPM/36m/s, 30min。Low: 15,000RPM/12m/s, 50min。充電時間: 3h。アクセサリー USB-C Cable(85cm)
    用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品USB Type-Cケーブル(85cm)材質ABS質量(g)890スイッチオペレーション:電源ON →主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが点灯します。・電源OFF →電源ONの状態で主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが消灯します。・モード変更 →スイッチを短押しでモード変更。(下のボタン) 止→弱→中→強 スイッチを長押しでブーストモード起動 長押しを辞めると元のモードに戻る。・LEDライトON/OFF →動作中に主電源スイッチを短押しでON/OFFの切り替え。(上のボタン)対応バッテリーインジケーター:バッテリー残量に応じて、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが順次消灯します。電源ON時、バッテリー残量が100%の場合、4桁すべてのグリーンライトが点灯しています。バッテリー残量75%の場合、左から1~3桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量50%の場合、左から1~2桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量25%の場合、左から1桁のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量5%の場合、低バッテリー警告として、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが点滅します。バッテリー残量0%になると、デバイスは自動的にシャットダウンします。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)74×335×122.2バッテリー内蔵リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)21.6保証期間1年間充電時間(時間)3(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モードモード:回転数・風速・時間Boost:35000RPM・68m/s・13minHi:31000RPM・52m/s・22minMid:23000RPM・36m/s・30minLow:15000RPM・12m/s・50minバッテリー容量(mAh)4000バッテリー容量(Wh)86.4
  • 疾風(はやて)専用バキュームクリーナーキット GENTOS

    疾風(はやて)専用バキュームクリーナーキット

    GENTOS
    ¥979税込¥1,077
    1セット
    5日以内出荷
    待望のブロワー集塵キットが登場(HYT-SL専用)。ジェントスの充電式コンパクトブロワー『疾風(はやて)』HYT-SLで、。送風だけでなく集塵作業にも対応できる専用集塵キットです。ブロワー本体に取り付けることで、ホコリや細かなゴミを吹き飛ばす作業に加え、。吸い集める作業(掃除機)にも活用でき、清掃の幅を広げます。コンパクトなHYT-SLの機動性を活かしながら、作業場所や用途に応じて送風・集塵を使い分けたい場合に。便利なアクセサリーです。
    用途作業台・工具まわりのホコリや細かなゴミの集塵。車内や機械まわりなど、手や大型清掃機器が入りにくい場所の清掃。DIY・整備・メンテナンス時の簡易清掃。HYT-SLを送風・集塵の両用途で活用したい現場付属品ダストカップ、フィルター3個(1個本体付属)、ブラシ、ノズル品番HYT-SL質量(g)ブラシヘッド:5、ノズル:11、ダストカップ:69、フィルター:9、セット時:94寸法(幅W×奥行D)(mm)【パーツ】・ノズル (約)W21.2×D9.6(吸い込み口)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【パーツ】・ブラシヘッド(約) W33.2×H56.0×D19.3・ノズル(約) W21.8×H136.5×D21.8(根本)・ダストカップ(約) W60.2×H112.8×D59.7 ・フィルター(約) W51.5×H45.6×D51.5 ・セット時(約) W60.2×H260×D59.7
関連キーワード
hataya led特集
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
"hayate" GENTOS 【通販モノタロウ】