疾風(はやて)専用バキュームクリーナーキット
待望のブロワー集塵キットが登場(HYT-SL専用)
ジェントスの充電式コンパクトブロワー『疾風(はやて)』HYT-SLで、
送風だけでなく集塵作業にも対応できる専用集塵キットです。
ブロワー本体に取り付けることで、ホコリや細かなゴミを吹き飛ばす作業に加え、
吸い集める作業(掃除機)にも活用でき、清掃の幅を広げます。
コンパクトなHYT-SLの機動性を活かしながら、作業場所や用途に応じて送風・集塵を使い分けたい場合に
便利なアクセサリーです。
- 用途
- 作業台・工具まわりのホコリや細かなゴミの集塵
車内や機械まわりなど、手や大型清掃機器が入りにくい場所の清掃
DIY・整備・メンテナンス時の簡易清掃
HYT-SLを送風・集塵の両用途で活用したい現場 - 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 【パーツ】・ブラシヘッド(約) W33.2×H56.0×D19.3
・ノズル(約) W21.8×H136.5×D21.8(根本)
・ダストカップ(約) W60.2×H112.8×D59.7
・フィルター(約) W51.5×H45.6×D51.5
・セット時(約) W60.2×H260×D59.7
- 付属品
- ダストカップ、フィルター3個(1個本体付属)、ブラシ、ノズル
- 品番
- HYT-SL
- 質量(g)
- ブラシヘッド:5、ノズル:11、ダストカップ:69、フィルター:9、セット時:94
- 寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 【パーツ】・ノズル (約)W21.2×D9.6(吸い込み口)
- 内容量
- 1セット
注意
※ジェントス『疾風(はやて)』HYT-SL用の集塵キットです。※適合する本体型番を確認のうえ使用してください。
※液体や火気、高温物などの吸引には使用せず、
※使用前に本体およびキットが確実に取り付けられていることを確認してください。
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ














![ブロワー Shark(シャーク)[家電] ブロワー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927761-261012-02.jpg)
















