SG 可動式クリップハンディトーチGENTOS5日以内出荷
ジェントス新ブランド《SG by Gentos》シリーズからハンディタイプのフラッシュライトが登場。使いやすい価格帯と個性的でポップなカラーが魅力。低単価ながら可動式クリップと大型ストラップホールを搭載し、様々なシーンで使い勝手の良い仕様。シンプルな操作でモード切替ができ使いやすい1台です。
用途0.8m落下耐久とIPX6(準拠)のボディで万が一落としても安心仕様【スイッチオペレーション】Off → Eco → Off → High → Offスイッチ半押しでクイックローテーションEco → High → Eco → High、【スペック(cd/m)(カンデラ/照射距離)】Hi: 2602cd/ 102mLow: 775cd/ 56m、【スペック(lm/h)(ルーメン(明るさ)/時間】Hi: 170lm/ 4.5hLow: 45lm/ 22h付属品テスト用乾電池材質ABS / PC寸法(mm)Φ×長さ:41.8×155.3質量(g)101使用電池アルカリ単3乾電池×2本 (付属)明るさ(Lm)170照射距離(m)最大:約102IP等級防塵・耐水性能:X6落下耐久(m)0.8