カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- GENTOS
「ly217r」の検索結果

リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式
GENTOS(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル。充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)保護等級IP64電源タイプ充電電球の種類LEDIP等級64落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
専用充電池内蔵BOX
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ジェントス リバティシリーズ、LY-217R用充電池BOX。バッテリーBOX直接充電式用途対応機種 LY-217R質量(g)131電源リチウムイオン充電池3.7V 4,500mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103.6×39.2×40.5
専用充電池
GENTOS¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷ヘッドライト(LY-FOM4・LY-217R・HV-1000R)の専用バッテリー(Type-C端子)。予備充電池にも最適。複数持ちで電池切れの心配不要。専用リチウムイオン充電池 3.7V 4,700mAh 17.39Wh(バッテリー一帯式)適合機種LY-FOM4、LY-217R、HV-1000R本体質量(g)131寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103.6×39.2×40.5充電時間(時間)7充放電回数(回)300(MAX80%になるまで)