カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
- GENTOS
- シンワ測定(2)
- EARTH MAN(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- DBLTACT(1)
- CEJN(セイン)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- GLANZ(1)
「rx386r」の検索結果

レクシード ハンディトーチ充電式
GENTOS(4件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリー電圧(V)3.7落下耐久(m)2
SNMシリーズ ペンライト
GENTOS(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品ペンクリップ、テスト用電池色黒質量(g)54直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7防塵防水性能x4照射距離(m)最大約64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)約6.5落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【FLP-2607】
GENTOS¥8,498税込¥9,3481台欠品中ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの充電式モデル。SG-509R/FLP-2307アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。充電式(Li-ion 3.7V 2,800mAh 10.36Wh)で450ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時399メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用+DY23DK23DL23:DS23DL23:EA23DK23DL23:DS23DL23:EC23DL23:EH23付属品Type-C ケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池(対応型番:GA-08)材質(本体)アルミニウム質量(g)168スイッチ【オペレーション】Hi > Mid > Low > OFF寸法(Φmm×Lmm)30.3×167.9対応機種【別売】GA-08、AC-415S、OZ-01MA、UT-3CA、HH-01、HH-02、XBBR-02使用電池専用リチウムイオン充電池 3.7V 2800mAh 10.36Wh)対象型番:GA-08防塵防水性能IP64LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)グレーシルバー光度(cd)Hi: 39787、Mid:25093、Eco:8475光束(Lm)450明るさ(Lm)Hi:450、Mid: 280、Eco:95照射距離(m)Hi: 399、Mid:317、Eco:184インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電エラー:赤緑交互に点滅【バッテリー】1) 十分に電池がある時:点灯しない、2)電池残量が20%以下の時:赤点灯、3) 電池残量が10%以下の時: 2HZの赤点滅電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:10、Mid: 15、Eco:40落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ジェントス 専用充電池
GENTOS¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(緑点滅:受電中 緑点灯:充電完了)本数1バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)21.7×77.1質量(g)81対応機種GF-114RG/GF-116RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.7蓄電池容量(Wh)18.5充電時間(時間)6.5充放電回数(回)約300
SG-339R専用充電池
GENTOS(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷適合機種SG-339R / SG-409R / FLP-1809 / RX-286R / ST-186RバッテリーLi-ion充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2000
SG-337R専用充電池
GENTOS¥2,698税込¥2,9681個欠品中適合機種SG-337R / SG-407R / FLP-1808 / RX-285RバッテリーLi-ion充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1400
ジェントス 専用充電池
GENTOS¥3,498税込¥3,8481本当日出荷ジェントス ヘッドライト専用充電池 本体直接充電可能(USBケーブル TypeC にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)本数1バッテリー容量(mAh)3200使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)19×71質量(g)55対応機種GH-118RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.6蓄電池容量(Wh)11.52充電時間(時間)5充放電回数(回)約300適合機種BAR-1000R / GF-214RG / GH-118RG / KF-186R
閃 ハンディトーチ PK
GENTOS¥2,798税込¥3,0781台当日出荷ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池防塵防水性能64落下耐久(m)2
ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式
GENTOS(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)幅(mm)45高さ(mm)315質量(g)227奥行(mm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45保護等級IP64バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6防塵防水性能IP64電池寿命充放電 約300回設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)【本体充電】約9 / 【充電池直接充電】約5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000光度(cd)約18(トップライト)/ 198(Ecoモード時)/ 365(Highモード時)光束(Lm)最大740使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)約50(トップライト)/ 400(Ecoモード時)/ 740(Highモード時)照射距離(m)最大38電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~31点灯時間(時間)約31(トップライト)/ 9(Ecoモード)/ 5(Highモード)照射角度(°)135落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ハンディトーチ用ヘルメットホルダー
GENTOS(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ハンディトーチ用ヘルメットホルダー。 本体を介してハンディトーチとヘルメットを接続可能。質量(g)約41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46.5×86.6×56.0耐荷重(g)450以下対応径(Φmm)約12~33電球の種類LED
ジェントス 専用充電池
GENTOS¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)本数1バッテリー容量(mAh)900使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)50.7×14.5質量(g)21対応機種GF-106RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.6蓄電池容量(Wh)3.33充電時間(時間)3.5充放電回数(回)約300