カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • SMC(18)
  • NOK(5)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • ユニカ(3)
  • オカスギ(3)
  • タンガロイ(2)
  • テラル(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アックスブレーン(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • ケルヒャー(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • タセト(1)
  • 三菱電機(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • NTツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-220」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコン塗布ヘッドバンド GENTOS

    シリコン塗布ヘッドバンド

    GENTOS(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    ヘッドバンドセット 裏面シリコン塗布加工
  • CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電式 GENTOS

    CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電式

    GENTOS
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    コンパクトヘッドシリーズ。52gと軽量の充電式ヘッドライト 。紐ヘッドバンドが付属されており持ち運びに便利。最大260ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能。Hi/Ecoの2段階照射でLowモードは約22時間の連続点灯。光を遠くに飛ばすコリメータレンズ搭載。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。別売りヘッドバンドSB-220・NB-220にも対応
    用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ヘッドストラップ、USB Type-Cケーブル(15cm)その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個本体質量(g)(約)52保護等級耐塵・防噴流仕様(IP65準拠)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)48.5×37.8×34.0使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 700mAh 2.59Wh内蔵電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)(約)2電源タイプ充電式明るさ(Lm)(約)260(Highモード時)/ 60(Ecoモード時)特性照射:照射角固定 スポットビーム照射距離(m)(約)105(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)(約)6(Highモード)/ 22(Ecoモード)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • SG シンプルヘッドライト ハイブリッド GENTOS

    SG シンプルヘッドライト ハイブリッド

    GENTOS
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    充電池(付属)/単3×1本(別売り)使用可のハイブリッドヘッドライトがジェントスより登場♪。~最大130ルーメンの明るさ~。単3×1本が入るサイズの小型ボディながら130ルーメンを実現。現場作業・夜間点検・アウトドアなど、幅広いシーンで頼れる明るさです。充電池の容量が無くなっても単3電池が1本あれば使用が可能です。メイン使用はもちろん、いざという時の備え用に最適。
    用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(20mm幅)専用充電池(SNM-03SB)充電用USB Type-Cケーブル(50cm)質量(g)93スイッチOn > Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×49.9×51.8対応機種【別売り】NB-220(ヘッドバンド20mm)、SB-220(シリコン塗布ヘッドバンド20mm)、SS020(シリコンバンド20mm9、RV0020(ヘルメットホルダー)、RH0016(ラバーバンド・フロントバッテリー)、AD-029FV(5V1A ACアダプター)保護等級IPX4使用電池専用リチウムイオン充電池 1.5V 2700mAh 4.05Wh(付属) or アルカリ単3乾電池×1個(別売り)LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブルー&ピンク&ブラック光度(cd)充電池使用時:3218、乾電池使用時:3036光束(Lm)130明るさ(Lm)130、充電池使用時:On: 130、乾電池使用時:On: 120照射距離(m)充電池使用時:113、乾電池使用時:110インジケータ【チャージングインジケータ】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯点灯時間(時間)充電池使用時:On: 16、乾電池使用時:On: 13落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ