SG シンプルヘッドライト ハイブリッド
充電池(付属)/単3×1本(別売り)使用可のハイブリッドヘッドライトがジェントスより登場♪
~最大130ルーメンの明るさ~
単3×1本が入るサイズの小型ボディながら130ルーメンを実現。
現場作業・夜間点検・アウトドアなど、幅広いシーンで頼れる明るさです。
充電池の容量が無くなっても単3電池が1本あれば使用が可能です。
メイン使用はもちろん、いざという時の備え用に最適。
- 付属品
- すべり止め付きヘッドバンド(20mm幅)
専用充電池(SNM-03SB)
充電用USB Type-Cケーブル(50cm)
- 用途
- 1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディであらゆる環境にも対応
- 質量(g)
- 93
- スイッチ
- On > Off
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 63×49.9×51.8
- 対応機種
- 【別売り】NB-220(ヘッドバンド20mm)、SB-220(シリコン塗布ヘッドバンド20mm)、SS020(シリコンバンド20mm9、RV0020(ヘルメットホルダー)、RH0016(ラバーバンド・フロントバッテリー)、AD-029FV(5V1A ACアダプター)
- 保護等級
- IPX4
- 使用電池
- 専用リチウムイオン充電池 1.5V 2700mAh 4.05Wh(付属) or アルカリ単3乾電池×1個(別売り)
- LED
- 高輝度チップタイプ白色LED×1個
- 色(本体)
- ブルー&ピンク&ブラック
- 光度(cd)
- 充電池使用時:3218、乾電池使用時:3036
- 光束(Lm)
- 130
- 明るさ(Lm)
- 130、充電池使用時:On: 130、乾電池使用時:On: 120
- 照射距離(m)
- 充電池使用時:113、乾電池使用時:110
- インジケータ
- 【チャージングインジケータ】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯
- 点灯時間(時間)
- 充電池使用時:On: 16、乾電池使用時:On: 13
- 落下耐久(m)
- 1
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ
















![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261104-02.jpg)











