カテゴリ

  • 照明(3)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • CKD(18)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
  • ハリケーン(5)
  • 倉茂電工(4)
  • Greenlee(4)
  • ゼブラ(3)
  • B+COM(3)
  • StarTech.com(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • SMC(2)
  • ビクセン(2)
  • フジトク(2)
  • 大電(2)
  • POSH Faith(2)
  • SUNSTAR(サンスター)(2)
  • AirTAC(2)
  • 京セラ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb4x」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【AST-04H】 GENTOSアストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【AST-04H】GENTOS
4,999税込5,499
1個
6日以内出荷
ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なリアバッテリーハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-04SB Li-Poly 3.7V 1,800mAh 6.66Wh)及び単3アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大780ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大173m先まで照射可能)High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-04SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)が付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-04SB)、充電用USB、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)209電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-04SB)Li-Poly 3.7V、1800mAh、6.66Wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.1×43.9×50.6防塵防水性能IPX5電池寿命充放電300回MAX容量から20%減 ※アルカリ乾電池 単3×3本でも使用可能充電時間(時間)3.5光束(Lm)最大780明るさ(Lm)光源(約)780~200照射距離(m)最大約173連続点灯時間(時間)約2~10落下耐久(m)テスト:1
ガンツ 3色調色小型投光器 充電池交換式【GZ-307】 GENTOSガンツ 3色調色小型投光器 充電池交換式【GZ-307】GENTOS
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
全面発光の3色調光調色可能 パネル式ワークライト(USB Type-C充電式)が登場マグネット付き可動式スタンド付き、ビルトインフック付き、4分の1インチねじ穴付きで多様な取り付けが可能。充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)
用途全面発光パネルで広範囲を明るく照らせるため、建築現場・整備作業・屋内リフォームなどに最適。3色調光調色により、作業内容に合わせて見やすい光色に調整可能。キャンプ、釣り、夜間のバーベキューでのエリア照明として活躍。取り外し可能バッテリー(GZ-23SB)で交換が容易、他対応機種と共通で運用できるため、電源の確保がしやすい。ボンネット内の点検や夜間トラブル時の作業ライトとして便利。1/4インチネジ穴で三脚やクリップスタンドに取り付け可能 → 撮影・固定照明に便利フック付き → 吊り下げ照明として活用マグネット式スタンド → 金属面に手軽に固定し、両手が自由に使える仕様本体充電・充電池直接充電ともに充電時間:5時間、モードメモリー機能搭載、1/4インチネジ穴あり、底面x2か所、背面2か所マグネット付き、ビルトインフック、マグネット付き可動式スタンド付属品Type-Cケーブル(50cm)質量(g)270スイッチ【オペレーション】光量:Eco > Mid > High > OFF、光色:昼白色 > 暖色 > 白色、※モードメモリー機能(光色)、最後に点灯させた色から次回スタート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×78.2×40.2使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5,000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高輝度チップタイプ白色LED×14個、高輝度チップタイプ暖色LED×14個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)【昼白色】Eco : 22、Mid : 67、Hi :152【暖色】Eco : 19、Mid : 58、Hi :134【白色】Eco : 27、Mid :99、Hi :251光束(Lm)420明るさ(Lm)【昼白色】Eco : 60、Mid : 180、Hi :420【暖色】Eco : 50、Mid : 160、Hi :370【白色】Eco : 80、Mid : 280、Hi :710照射距離(m)【昼白色】Eco : 9、Mid : 16、Hi :25【暖色】Eco : 9、Mid : 15、Hi :23【白色】Eco : 10、Mid :20、Hi :32インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:赤緑点滅点灯時間(時間)【昼白色】Eco : 21、Mid : 16、Hi :5【暖色】Eco : 20、Mid : 16、Hi :6【白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :3.5IP等級64落下耐久(m)2
アストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【HLIA-4704H】 GENTOSアストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【HLIA-4704H】GENTOS
4,999税込5,499
1個
6日以内出荷
ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なリアバッテリーハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-04SB Li-Poly 3.7V 1,800mAh 6.66Wh)及び単3アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大780ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大173m先まで照射可能)High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-04SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)が付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-04SB)、充電用USB、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)209電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-04SB)Li-Poly 3.7V、1800mAh、6.66Wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.1×43.9×50.6防塵防水性能IPX5電池寿命充放電300回MAX容量から20%減 ※アルカリ乾電池 単3×3本でも使用可能充電時間(時間)3.5光束(Lm)最大780明るさ(Lm)光源(約)780~200照射距離(m)最大約173連続点灯時間(時間)約2~10落下耐久(m)テスト:1
ヘッドライトカテゴリ