カテゴリ

  • 照明(9)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • KTC(1)
  • ストリームライト(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • Spirit Medical(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snm142d」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNMシリーズ ペンライト GENTOSSNMシリーズ ペンライトGENTOS(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)54直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7防塵防水性能x4照射距離(m)最大約64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)約6.5落下耐久(m)1
LEDペンライト フルークス GENTOSLEDペンライト フルークスGENTOS(12件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ヘッドツイストで点灯防塵・防滴(IP54準拠)エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)40(電池含む)本体寸法(mm)Φ14×114全光束(Lm)約18(最大時)保護等級IP54準拠光源Φ5mm白色LED×1使用電池単4形アルカリ電池×2耐水性防沫タイプ照射距離(m)約20(最大時)点灯時間約12時間照射範囲ワイドビーム電球の種類LED特殊用途防滴
SNMシリーズ シンプルペンライト GENTOSSNMシリーズ シンプルペンライトGENTOS
1,498税込1,648
1台
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。ペンライト電池式ローエンドモデル 単4アルカリ電池×2本使用で150ルーメンの出力、12時間の連続点灯が可能 ツイストスイッチでON/OFF ペンクリップ装備、テスト用電池付属 1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)40電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(Φ×Lmm)14.0×114.0防塵防水性能54光束(Lm)最大150明るさ(Lm)150照射距離(m)最大約74連続点灯時間(時間)12落下耐久(m)1
SNMシリーズ シンプルトーチ3x2 GENTOSSNMシリーズ シンプルトーチ3x2GENTOS
2,098税込2,308
1台
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応電源単3アルカリ電池×2本(付属)明るさ(Lm)200直径×長さL(Φmm×mm)約21.8×151.9防塵防水性能X4質量(g)122連続点灯時間(時間)約6照射距離(m)最大約111落下耐久(m)1付属品テスト用電池
レクシード ペンライト充電式 GENTOSレクシード ペンライト充電式GENTOS
3,698税込4,068
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズペンライト充電式モデル最大220ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)マグネット搭載テールスイッチでON/OFFペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFFブラック質量(g)61電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB)寸法(Φmm×Lmm)19.9×126.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3防塵防水性能IP54光束(Lm)最大:220明るさ(Lm)光源(約)220~10照射距離(m)最大:(約)46電球の種類チップLED連続点灯時間(時間)2~23落下耐久(m)テスト:2
レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOSレクシード ハンディトーチ充電式GENTOS(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP64充電池タイプ専用リチウムイオン充電池電球の種類LED落下耐久(m)2
レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOSレクシード ハンディトーチ充電式GENTOS
6,298税込6,928
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)900~50直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×141.8防塵防水性能IP66質量(g)177連続点灯時間(時間)約7~80照射距離(m)最大約179落下耐久(m)2付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)充放電回数(回)約300充電時間(時間)約4バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)約2800電池専用リチウムイオン充電池
SNMシリーズ ハイトーチ GENTOSSNMシリーズ ハイトーチGENTOS(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単3×1本電池式モデル 単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用 エネループ エボルタ使用可能 単3アルカリ電池×1本使用で120の出力 4時間の連続点灯が可能 ヘッド部ツイストでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品テスト用電池質量(g)約66(電池含む)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個防塵防水性能IPX4準拠特性照射角固定/ワイドビーム電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4落下耐久(m)1
SNMシリーズ シンプルトーチ3x2 GENTOSSNMシリーズ シンプルトーチ3x2GENTOS(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で240ルーメンの出力、13時間の連続点灯が可能 ON/OFFのみのシンプル機能 テールスイッチでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
付属品テスト用電池質量(g)122電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(Φ×Lmm)21.8×151.9防塵防水性能X4光束(Lm)最大240明るさ(Lm)240照射距離(m)最大約112連続点灯時間(時間)13落下耐久(m)1
懐中電灯・ライトカテゴリ
関連カテゴリ