カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ut-3200h」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UT-1000M・UT-3200H専用充電池 GENTOSUT-1000M・UT-3200H専用充電池GENTOS
5,498税込6,048
1個
当日出荷
UT-1000M/UT-3200H専用充電池です。
トラスコ品番224-9294
GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト GENTOSGENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライトGENTOS(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時)全長(mm)247材質(本体)アルミトラスコ品番115-3433セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池幅(mm)61.8質量(g)560外径(Φmm)61.8保護等級IP67光源色白色充電時間(時間)約6充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)耐久性落下:1m照射距離(m)405(Maxモード時)電球の種類LED最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
関連キーワード
研磨剤 100000特集