絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
445件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ NASTA(ナスタ)掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプNASTA(ナスタ)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から22日以内出荷
屋内専用の掲示板です。 900×1200mm以下のサイズはタテ向き・ヨコ向きで使用できます。 枠はアルミニウムです。 付属のマグネットが使用できます。
付属品マグネット材質枠:アルミ二ウム/掲示面:鉄複合板仕上枠:アルマイト処理/掲示面:アクリル焼付塗装
表示プレート NASTA(ナスタ)表示プレートNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から4日以内出荷
表示部が蓄光(中輝度)タイプの表示プレート
取付方式両面テープ仕様裏面両面テープ付タイプ蓄光(中輝度)
D-ALL 集合郵便受箱 NASTA(ナスタ)D-ALL 集合郵便受箱NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス寸法(mm)投函可能/340×260×30mm仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)色(扉)ステンレスヘアーライン
物干取付金具SUS製手摺子取付金具(Dパーツ) NASTA(ナスタ)物干取付金具SUS製手摺子取付金具(Dパーツ)NASTA(ナスタ)
3,188税込3,507
1セット
当日出荷
用途手摺子取付用セット内容本体 4個六角ボルト(M8×40) 2本六角ボルト(M8×10) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×35) 2個材質ステンレス
集合郵便受箱 ボンメール 静音大型ダイヤル錠仕様 NASTA(ナスタ)集合郵便受箱 ボンメール 静音大型ダイヤル錠仕様NASTA(ナスタ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア関連資料寸法図(0.1MB)
角型軒天換気口 NASTA(ナスタ)角型軒天換気口NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
種類角型軒天換気口材質ハイインパクトスチロール付属品丸皿木ねじ(SUS)呼び3.8×25 4本シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)250×450有効換気面積(cm2)253
耐外風高性能フード NASTA(ナスタ)耐外風高性能フードNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P) 壁汚れ防止構造。 耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
材質AES樹脂適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)58
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
549税込604
1個
欠品中
ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)SU75(内径Φ75)有効換気面積(cm2)13
戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2 NASTA(ナスタ)戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂幅(mm)380ヘアライン高さ(mm)280奥行(mm)145仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
消火器ケース(据置) NASTA(ナスタ)消火器ケース(据置)NASTA(ナスタ)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
据置タイプのデザイン性に富んだスタイリッシュな消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。移動が自由自在なのでさまざまなスペースへ設置できます。
用途屋内仕様仕上本体:粉体塗装寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×270×250
室内物干(壁付タイプ) NASTA(ナスタ)室内物干(壁付タイプ)NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2本)
欠品中
アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用種類室内壁付型付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4シルバーグレー材質(本体)ABS樹脂耐荷重4kg(1本当り)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg材質(アーム)アルミニウム
掲示板 (マグネットシート貼) NASTA(ナスタ)掲示板 (マグネットシート貼)NASTA(ナスタ)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
マグネットと画鋲が使用可能です。 板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
グレー文字色黒(シルク印刷)仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装掲示板/鉄粉含有マグネットシート貼材質枠/アルミニウム掲示板/合板Ⅰ類+発泡EVA樹脂
換気用フード NASTA(ナスタ)換気用フードNASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途適応レジスター: KS-6010P(200×250)シルバーグレー取付穴径(Φmm)4
屋外換気口 樹脂/スリムタイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/スリムタイプNASTA(ナスタ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプNASTA(ナスタ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出
ボックスナンバー 宅配ボックス用 NASTA(ナスタ)ボックスナンバー 宅配ボックス用NASTA(ナスタ)
699税込769
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質スコッチカルシートグレー
KS-8890PFA Sサイズ用アレルフィルター メンテナンス用) NASTA(ナスタ)KS-8890PFA Sサイズ用アレルフィルター メンテナンス用)NASTA(ナスタ)
559税込615
1枚
欠品中
スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーン交換目安半年適合品番KS-8890PFA、KS-8890PFN
ステンレス製 換気用フード NASTA(ナスタ)ステンレス製 換気用フードNASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)仕上#400研磨寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)64
スーパースリムフード強制換気用 NASTA(ナスタ)スーパースリムフード強制換気用NASTA(ナスタ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
スーパースリムフードの強制換気用です。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃) 特定防火設備該当品です。(防火ダンパー付) さびに強いスーパーステンレス採用。
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)
739税込813
1個
当日出荷
ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)21
静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)静音大型ダイヤル錠NASTA(ナスタ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
可動はしご NASTA(ナスタ)可動はしごNASTA(ナスタ)
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
屋上点検口のタラップ等にかけて使うハシゴです。
材質アルミニウム仕上アルマイト処理
換気口パイプ NASTA(ナスタ)換気口パイプNASTA(ナスタ)
349税込384
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質PVC樹脂グレー
KS-8690PFA Lサイズ用アレルフィルター メンテナンス用) NASTA(ナスタ)KS-8690PFA Lサイズ用アレルフィルター メンテナンス用)NASTA(ナスタ)
719税込791
1枚
11日以内出荷
スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーン交換目安半年適合品番KS-8690PFA、KS-8690PFN
アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)アレルフィルター(メンテナンス用)NASTA(ナスタ)
559税込615
1枚
当日出荷
スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーンサイズΦ143.5交換目安半年適合品番KS-8626PFKA-#、KS-8626PFK-#
アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)アレルフィルター(メンテナンス用)NASTA(ナスタ)
2,398税込2,638
1セット(5枚)
当日出荷
スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーン交換目安半年
屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
多機能を付加させたコンパクト設計。外気を浄化するオリジナルフィルター付です。アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化します。マイナスイオン発生パネル付です。風量調整機構付。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させ、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)健康で快適な環境をつくるマイナスイオン発生パネル。43cm2のパネルから3000個/ccのマイナスイオンが発生します。
仕様活性炭フィルター・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
消火器ボックス(全埋込) NASTA(ナスタ)消火器ボックス(全埋込)NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
全埋込タイプのデザイン性に富んだスタイリッシュな消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。(フックが付いていない消火器は掛けることができません。)
用途屋内仕様寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)693×290×160
バルコニー物干金物 NASTA(ナスタ)バルコニー物干金物NASTA(ナスタ)
10,980税込12,078
1セット(2本)
3日以内出荷
戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類軒天用付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装1本当りの質量1.1kg
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)
7,898税込8,688
1セット(2本)
3日以内出荷から8日以内出荷
上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装
アルミ製室名札 NASTA(ナスタ)アルミ製室名札NASTA(ナスタ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
名札部は正面に取り出せます。
材質アルミニウム仕上ヘアーラインアルマイト処理名札部アクリル板 43.5×210×2
集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠NASTA(ナスタ)
12,980税込14,278
1個
欠品中
スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
仕様前入前出材質投入口/硬質PVC質量(kg)2.7材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)関連資料寸法図(0.1MB)錠前静音大型ダイヤル錠
丸型床下換気口 NASTA(ナスタ)丸型床下換気口NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
材質(本体)AES樹脂石目調 シルバーグレーサイズΦ203適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206)有効換気面積(cm2)140
掲示板 (レザー貼) NASTA(ナスタ)掲示板 (レザー貼)NASTA(ナスタ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
材質枠/アルミニウム掲示板/合板I類+発泡EVA樹脂グレー文字黒(シルク印刷)仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装掲示板/ビニールレザー貼
ステンレス階数表示板 NASTA(ナスタ)ステンレス階数表示板NASTA(ナスタ)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。 材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン材質(本体)ステンレス(SUS304)BA文字色艶消し黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
延長リング NASTA(ナスタ)延長リングNASTA(ナスタ)
1,298税込1,428
1セット(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
材質ABS樹脂
屋内換気口 スリムタイプ NASTA(ナスタ)屋内換気口 スリムタイプNASTA(ナスタ)
539税込593
1個
6日以内出荷
材質ASA樹脂シルバーグレーサイズΦ100通気性【9.8Pa時】40.4(cm3/h)有効換気面積(cm2)32
屋内換気口 天井取付タイプ NASTA(ナスタ)屋内換気口 天井取付タイプNASTA(ナスタ)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
・ワンタッチ操作の4段階風量調整機構付。(PAT)・天井、床どちらにも設置可能な構造です。(板厚9~40mmのボードに取り付けできます。)・気密性を保ち、施工が容易な天井ボードはさみ込み構造です。・ワンタッチで脱着できるガラリを設置しているので、清掃が容易に行えます。
材質ASA樹脂シルバーグレー
AirDot (エアドット) NASTA(ナスタ)AirDot (エアドット)NASTA(ナスタ)
489税込538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
AirHoop や AirTorch が必要なときにすぐ使えて、来客時にしまっておけるairシリーズのオプションアイテム。室内のデッドスペースを利用して収納できます。airシリーズの収納はもちろんの こと、小物掛けとしてもお使いいただけますので、玄関先のインテリアにもおすすめです。
用途airシリーズ壁面下地取付用付属品バインドタッピンねじ(SUS304) 呼び3.5×30×1本材質本体:PP樹脂、キャップ:エラストマ耐荷重(kg)3(1個当り)