絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
445件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
郵便受箱(郵便ポスト) 横入前出/壁付・防滴タイプ NASTA(ナスタ)郵便受箱(郵便ポスト) 横入前出/壁付・防滴タイプNASTA(ナスタ)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から23日以内出荷
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。 防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など仕様防滴タイプ付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm質量(kg)3.7タイプ省スペースタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装錠前静音大型ダイヤル錠(L)投函タイプ横入れ前出し
アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)アレルフィルター(メンテナンス用)NASTA(ナスタ)
2,398税込2,638
1セット(5枚)
当日出荷
スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーン交換目安半年
Air+Arm エアアームKS-NEX001 NASTA(ナスタ)Air+Arm エアアームKS-NEX001NASTA(ナスタ)
10,980税込12,078
1組(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。 アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。 ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。 竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。 実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。
用途壁面直付用仕上ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装材質(アーム)アルミニウム材質(ブラケット)アルミダイカスト耐荷重(kg)(目安)30
消火器ボックス(全埋込) NASTA(ナスタ)消火器ボックス(全埋込)NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
全埋込タイプのデザイン性に富んだスタイリッシュな消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。(フックが付いていない消火器は掛けることができません。)
用途屋内仕様寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)693×290×160
Base(ベース) NASTA(ナスタ)Base(ベース)NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン質量(g)60寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)
7,898税込8,688
1セット(2本)
3日以内出荷から8日以内出荷
上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装
アルミ製室名札 NASTA(ナスタ)アルミ製室名札NASTA(ナスタ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
室番号と名札部が別プレートになっていますので名前のみの交換ができます。
材質アルミニウム仕上ヘアーラインアルマイト処理寸法(高さH×幅W)(mm)125×250名札部小/アクリル板 60.5×90×2大/アクリル板 60.5×160×2
丸型床下換気口 NASTA(ナスタ)丸型床下換気口NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
材質(本体)AES樹脂石目調 シルバーグレーサイズΦ203適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206)有効換気面積(cm2)140
スリーブマフラー NASTA(ナスタ)スリーブマフラーNASTA(ナスタ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
無機質のグラスウール及び表面特殊処理により、 水分や光によって劣化しません。
材質グラスウール
インフォメーションボード NASTA(ナスタ)インフォメーションボードNASTA(ナスタ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
透明のため、壁面仕上にほどよく溶け込み、壁面の外観を損ないにくくなっております。 ハードコート材を使用しており、傷に強いです。 屋内仕様
透明仕上本体/ハードコート化粧キャップ/ABS樹脂クロームメッキ材質(本体)アクリル厚さt(mm)5付属品(施工ねじ)SUS皿タッピンねじ呼び4×30
屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ/防虫網付 NASTA(ナスタ)屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ/防虫網付NASTA(ナスタ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
防虫網付。(ASA樹脂成形網)風量調整機構付。
材質ASA樹脂シルバーグレー
屋内換気口 スリムタイプ NASTA(ナスタ)屋内換気口 スリムタイプNASTA(ナスタ)
539税込593
1個
6日以内出荷
材質ASA樹脂シルバーグレーサイズΦ100通気性【9.8Pa時】40.4(cm3/h)有効換気面積(cm2)32
屋内換気口 天井取付タイプ NASTA(ナスタ)屋内換気口 天井取付タイプNASTA(ナスタ)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
・ワンタッチ操作の4段階風量調整機構付。(PAT)・天井、床どちらにも設置可能な構造です。(板厚9~40mmのボードに取り付けできます。)・気密性を保ち、施工が容易な天井ボードはさみ込み構造です。・ワンタッチで脱着できるガラリを設置しているので、清掃が容易に行えます。
材質ASA樹脂シルバーグレー
掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付 NASTA(ナスタ)掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付NASTA(ナスタ)
50,980税込56,078
1個
8日以内出荷
材質枠:アルミニウム、掲示板:鉄複合板寸法C(mm)35.5仕上枠:アルマイト処理、掲示板:アクリル焼付塗装
ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
郵便物落下防止機構付。スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。開錠番号を押さずに扉が開けられるロックフリー設定が可能。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mmタイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×340×160仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプNASTA(ナスタ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内投函タイプ前入前出
投函防止プレート NASTA(ナスタ)投函防止プレートNASTA(ナスタ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
フラップの内側に取り付け、意匠性を損なわず不要なチラシ等の投函を防ぎます。
レッド
公団型ポスト 1戸用 NASTA(ナスタ)公団型ポスト 1戸用NASTA(ナスタ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)374×259×150適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式設置場所屋内錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入前出
郵便・宅配シール NASTA(ナスタ)郵便・宅配シールNASTA(ナスタ)
699税込769
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
Nasta Box +POSTの化粧扉に貼り付けてポストと宅配ボックスの位置を配達業者にお知らせするシールです。
材質スコッチカルシート文字サイズ(mm)W45.2×H53.2
掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付 NASTA(ナスタ)掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付NASTA(ナスタ)
49,980税込54,978
1台
22日以内出荷
屋外でも屋内でも使用できます。 パッキン付で防滴型です。 マグネットが使用できます。 取付方法:扉を開け、付属のねじにて取り付けます。平らな壁面・又はスペーサー等を当てるなどして 真っすぐに取り付けてください。フレームがねじれると防滴効果に支障が出ることがあります。
材質枠:アルミ二ウム/掲示面:鉄複合板仕上枠:アルマイト処理/掲示面:アクリル焼付塗装機能扉:過剰開き止め付
屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
多機能を付加させたコンパクト設計。外気を浄化するオリジナルフィルター付です。アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化します。マイナスイオン発生パネル付です。風量調整機構付。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させ、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)健康で快適な環境をつくるマイナスイオン発生パネル。43cm2のパネルから3000個/ccのマイナスイオンが発生します。
仕様活性炭フィルター・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
防滴型ポストデザインポスト(左勝手) NASTA(ナスタ)防滴型ポストデザインポスト(左勝手)NASTA(ナスタ)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415扉開閉方式左勝手
物干取付金具Lパーツ NASTA(ナスタ)物干取付金具LパーツNASTA(ナスタ)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
用途RC壁取付用セット内容アンカー(内部コーン打込式)×4、六角ボルト(M8×20)×4、六角ボルト(M8×30)×4、スプリングワッシャー(呼び8)×4、ワッシャー(呼び8)×4材質ステンレス
ANGEL HANGER用サオ NASTA(ナスタ)ANGEL HANGER用サオNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
用途竿材質(外側)ステンレス、(内側)スチール仕上#400パイプ径(Φmm)1206×Φ25
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)
6,398税込7,038
1セット(2本)
3日以内出荷から8日以内出荷
角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.8kg
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)
7,498税込8,248
1セット(2本)
3日以内出荷から6日以内出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量1kg関連資料寸法図(0.1MB)
アーム付上下移動式ポール物干金物550タイプ NASTA(ナスタ)アーム付上下移動式ポール物干金物550タイプNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12)仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装1本当りの質量1.5kg
集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠NASTA(ナスタ)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
錠前静音大型ダイヤル錠材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(扉)ステンレス(SUS304)仕様前入前出
集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠NASTA(ナスタ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
仕様前入前出材質投入口/硬質PVC質量(kg)2.7材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)関連資料寸法図(0.1MB)錠前静音大型ダイヤル錠
大型郵便受(防滴型) NASTA(ナスタ)大型郵便受(防滴型)NASTA(ナスタ)
64,980税込71,478特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱
錠前ディンプル錠材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)12.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302
換気用フード NASTA(ナスタ)換気用フードNASTA(ナスタ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質AES樹脂適合レジスター/KS-6010P(200×250)シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)200×250関連資料寸法図(0.1MB)有効換気面積(cm2)84
ステンレス多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)ステンレス多目的スリーブ用キャップNASTA(ナスタ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。
仕上バフ研磨
アルミ多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)アルミ多目的スリーブ用キャップNASTA(ナスタ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質本体、フタ/アルミニウム仕上アルマイト処理 クリア塗装
防音フード NASTA(ナスタ)防音フードNASTA(ナスタ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
角型でシャープなデザインです。 止水板付。
メタリックライトグレー仕上アクリル焼付塗装
ステンレス製 耐外風高性能防音フード NASTA(ナスタ)ステンレス製 耐外風高性能防音フードNASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Φ100、Φ150共に防音フード単体でサッシ遮音等級T-2相当の防音性能を実現しました。 高い防音性ながらより多くの空気を取り込むことが可能になりました。 壁汚れ防止構造。 さびに強いスーパーステンレス採用。
仕上アクリル焼付塗装
耐外風高性能フード NASTA(ナスタ)耐外風高性能フードNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P) 壁汚れ防止構造。 耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
材質AES樹脂適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)58
スーパースリムフード強制換気用 NASTA(ナスタ)スーパースリムフード強制換気用NASTA(ナスタ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
スーパースリムフードの強制換気用です。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃) 特定防火設備該当品です。(防火ダンパー付) さびに強いスーパーステンレス採用。
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)
769税込846
1個
当日出荷
防虫網付。(AES樹脂成形網) 止水板付。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー
ステンレス階数表示板 NASTA(ナスタ)ステンレス階数表示板NASTA(ナスタ)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。 材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン材質(本体)ステンレス(SUS304)BA文字色艶消し黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)125×210