絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
445件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外換気口 樹脂/木枠留め用/上下開口タイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/木枠留め用/上下開口タイプNASTA(ナスタ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
屋外換気口上下に開口部を設けてありますので、壁面に当たる強風の吹き込みを減少させます。防虫網付。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H176自然換気
材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)72
屋内換気口 差圧タイプ NASTA(ナスタ)屋内換気口 差圧タイプNASTA(ナスタ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。フィルター付とアレルフィルター付をご用意しております。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEのご使用をおすすめします。同一デザインで屋内換気口(風量・風向調節タイプ)(KS-88PR001F / KS-88PR001FKA/KS-86PR001F/KS-86PR001FKA)を用意しております。
材質ASA樹脂シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
屋外換気口 ステンレス/深型タイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレス/深型タイプNASTA(ナスタ)
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
仕上焼付塗装 色:シルバー
屋外換気口 ステンレス/平型タイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレス/平型タイプNASTA(ナスタ)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
仕上焼付塗装 色:シルバー
屋外換気口 ステンレス/大型水受タイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレス/大型水受タイプNASTA(ナスタ)
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
仕上焼付塗装 色:シルバー
スリーブ延長用アダプター NASTA(ナスタ)スリーブ延長用アダプターNASTA(ナスタ)
299税込329
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂ブラック適合パイプSU100(内径Φ100)
D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×333.2適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入後出
D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入後出
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05RNASTA(ナスタ)
29,980税込32,978
1台
11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックスエントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーションお施主様ご自身で設置可能ですアンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせるアンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)7.5ブラック材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×295、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×203設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・据置タイプ・壁付タイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前プッシュボタン錠(発送機能付き)
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05RNASTA(ナスタ)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックスエントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーションお施主様ご自身で設置可能ですアンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせるアンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)7.5材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×295、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×203設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・据置タイプ・壁付タイプ材質(扉)内:ASA樹脂投函タイプ前入れ/後ろ出し
室名札 ステンレス製 NASTA(ナスタ)室名札 ステンレス製NASTA(ナスタ)
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。 既存の室名札(KS-N20AS・KS-N21AS・KS-N35S・KS-N36S等) を外した際の壁汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名 札です。
材質パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)220×130
換気口セット アレルフィルター付 Φ100 NASTA(ナスタ)換気口セット アレルフィルター付 Φ100NASTA(ナスタ)
6,398税込7,038
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
屋内換気口(KS-V20RAS)、屋外換気口スリムタイプ(KS-8820PH)を組み合わせた換気口セットです。屋内換気口は給気の流れ方向を考え室内の快適性をくずさない吹出口で、クロス汚れのしにくい構造です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。
仕様アレルフィルター付付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
宅配ボックス(STANDARD) 前入前出 アナログキー 防水タイプ Dユニット NASTA(ナスタ)宅配ボックス(STANDARD) 前入前出 アナログキー 防水タイプ DユニットNASTA(ナスタ)
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535材質スチール(SGCC)仕上粉体塗装(本体:ブラック)質量(kg)56付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セットボックス組合わせSS+M+M仕様捺印なし
宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプBユニット捺印付 NASTA(ナスタ)宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプBユニット捺印付NASTA(ナスタ)
219,800税込241,780
1台
21日以内出荷
プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)床固定のみの据置設置が可能です。捺印システムは入居者の受領印を代行する捺印システムが付いています。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535材質スチール(SGCC)仕上粉体塗装(本体:ブラック)質量(kg)58付属品非常解錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~20)1枚、操作説明シール1枚、宅配標識シール1枚ボックス組合わせS+SS+S+S+S仕様捺印付
宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプBユニット NASTA(ナスタ)宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプBユニットNASTA(ナスタ)
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535材質スチール(SGCC)仕上粉体塗装(本体:ブラック)質量(kg)58付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セットボックス組合わせS+SS+S+S+S仕様捺印なし
宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプAユニット捺印付 NASTA(ナスタ)宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプAユニット捺印付NASTA(ナスタ)
249,800税込274,780
1台
21日以内出荷
プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)床固定のみの据置設置が可能です。捺印システムは入居者の受領印を代行する捺印システムが付いています。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535材質スチール(SGCC)仕上粉体塗装(本体:ブラック)質量(kg)60付属品非常解錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~20)1枚、操作説明シール1枚、宅配標識シール1枚ボックス組合わせS+SS+SS+SS+S仕様捺印付
宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプAユニット NASTA(ナスタ)宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプAユニットNASTA(ナスタ)
219,800税込241,780
1台
21日以内出荷
プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535材質スチール(SGCC)仕上粉体塗装(本体:ブラック)質量(kg)60付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セットボックス組合わせS+SS+SS+SS+S仕様捺印なし
宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ 捺印付NASTA(ナスタ)
119,800税込131,780
1台
15日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:530×274×247材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装防水仕様規格IPX4対応質量(kg)20.4適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚仕様捺印付
宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプNASTA(ナスタ)
129,800税込142,780
1台
15日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装防水仕様規格IPX4対応質量(kg)22.4適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250段数3ボックス(ユニット・ロッカータイプ)仕様捺印なし
宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ 捺印付NASTA(ナスタ)
87,980税込96,778
1台
15日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装防水仕様規格IPX4対応質量(kg)15.8適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚仕様捺印付
門柱ユニット NASTA(ナスタ)門柱ユニットNASTA(ナスタ)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適!付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
防滴型ポストデザインポスト(屋内仕様)可変プッシュボタン錠 NASTA(ナスタ)防滴型ポストデザインポスト(屋内仕様)可変プッシュボタン錠NASTA(ナスタ)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
前入れ前出しタイプ。 可変ダイヤル錠・可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
錠前可変プッシュボタン錠材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイトヘアーライン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
防滴型ポストデザインポスト(屋内仕様)可変ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)防滴型ポストデザインポスト(屋内仕様)可変ダイヤル錠NASTA(ナスタ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
前入れ前出しタイプ。 可変ダイヤル錠・可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
錠前可変ダイヤル錠材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイトヘアーライン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
宅配ボックス用 幅木 NASTA(ナスタ)宅配ボックス用 幅木NASTA(ナスタ)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から25日以内出荷
高さ(mm)100奥行(mm)343ライトグレー仕様紛体塗装
ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 可変ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 可変ダイヤル錠NASTA(ナスタ)
14,980税込16,478
1台
23日以内出荷から42日以内出荷
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)仕様前入前出質量(kg)3.2仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前可変ダイヤル錠
ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 静音大型ダイヤル錠NASTA(ナスタ)
14,980税込16,478
1台
11日以内出荷から13日以内出荷
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)仕様前入前出質量(kg)3.2仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前静音大型ダイヤル錠
フィルターセット NASTA(ナスタ)フィルターセットNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
宅配ボックス ビッグ NASTA(ナスタ)宅配ボックス ビッグNASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
24日以内出荷
【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。) 【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。) 【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
付属品スノコ1個、非常解錠キー2本材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)質量(kg)13.2タイプ前入前出/防滴仕上紛体塗装錠前プッシュボタン錠
プチ宅 防滴型用幅木 NASTA(ナスタ)プチ宅 防滴型用幅木NASTA(ナスタ)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
ANGEL HANGER用サオ NASTA(ナスタ)ANGEL HANGER用サオNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
用途竿材質(外側)ステンレス、(内側)スチール仕上#400パイプ径(Φmm)1206×Φ25
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg
アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプ NASTA(ナスタ)アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプNASTA(ナスタ)
12,980税込14,278
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12)仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装1本当りの質量1.5kg関連資料寸法図(0.1MB)
ステンレス新聞受 NASTA(ナスタ)ステンレス新聞受NASTA(ナスタ)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
壁付タイプなので、取付場所を自由に設定できます。 ねじ2本で簡単に取り付けられます。
付属品樹脂プラグ 2本 SUSタッピンねじ呼び4×35 2本材質カバー/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×145×46仕上研磨関連資料寸法図(0.1MB)
新聞受(Rタイプ)壁付型 NASTA(ナスタ)新聞受(Rタイプ)壁付型NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
取付スペースの少ない場所にも設置できます。 壁付タイプなので取り付けが簡単です。タテ、ヨコ2通りの出し入れができるので、取付場所が自由に設定できます。 ステンレス製ですので、耐久性やメンテナンス性に優れ、リフォームにも最適です。
付属品カールプラグ呼び8×32 2本 SUSタッピンねじ呼び4×25 2本材質背板/ステンレス(SUS304 NO.4)ゴムキャップ/ウレタンゴム材質(本体)ステンレス(SUS304ヘアーライン)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×150×57.5仕上ヘアーラインクリア塗装
集合郵便受 D-ALL 可変プッシュボタン錠 NASTA(ナスタ)集合郵便受 D-ALL 可変プッシュボタン錠NASTA(ナスタ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。
仕様前入前出材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×277仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)関連資料寸法図(0.1MB)錠前可変プッシュボタン錠
角型床下換気口(保温材付) NASTA(ナスタ)角型床下換気口(保温材付)NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
保温材付。(シャッターの裏側に保温材がセットされています。) 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。
種類角型床下換気口材質ABS樹脂ライトグレー寸法(高さH×幅W)(mm)148×445有効換気面積(cm2)312
軒天換気口 NASTA(ナスタ)軒天換気口NASTA(ナスタ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。 軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質スーパーステンレス(NSS445M2)付属品皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本樹脂スペーサー 10ヶシルバーグレー開口寸法(mm)60×865仕上アクリル焼付塗装
ステンレス製 角型強制換気用フード NASTA(ナスタ)ステンレス製 角型強制換気用フードNASTA(ナスタ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕上#400研磨寸法(高さH×幅W)(mm)300×300関連資料寸法図(0.1MB)有効換気面積(cm2)219.5取付換気扇25cm用
強制換気用フード NASTA(ナスタ)強制換気用フードNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質AES樹脂シルバーグレー