絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
445件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気用フード NASTA(ナスタ)換気用フードNASTA(ナスタ)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質AES樹脂適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)150×200関連資料寸法図(0.1MB)有効換気面積(cm2)98
ステンレス多目的スリーブ用キャップ(室外用) NASTA(ナスタ)ステンレス多目的スリーブ用キャップ(室外用)NASTA(ナスタ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
室内側よりパイプに手を入れて矢印の方向に回すとキャップは内側(室内側)に外れます。 室内側にKS-107PA(室内側用)とセットにしてお使い下さい。 フタの部分が二重シールになっているので漏水に対し、より効果があります。
材質(本体)本体、フタ/ステンレス(SUS304)仕上バフ研磨適合パイプ径(Φmm)VU100(内径Φ107)関連資料寸法図(0.1MB)
防火ダンパー NASTA(ナスタ)防火ダンパーNASTA(ナスタ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
温度感知にバイメタルを使用しています。また、作動後のダンパーの再セットも可能です。 防火ダンパー付。(バイメタル式72℃) 特定防火設備該当品です。
材質鋼板ブラック仕上カチオン塗装
集合郵便受箱 ボンメール NASTA(ナスタ)集合郵便受箱 ボンメールNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
投函タイプ前入れ前出し錠前可変プッシュボタン錠仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
集合郵便受箱 ボンメールポケット NASTA(ナスタ)集合郵便受箱 ボンメールポケットNASTA(ナスタ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な省スペースタイプ。
投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠仕様前入前出材質本体、扉/ステンレス(SUS304)質量(kg)1.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×250×200仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボー NASTA(ナスタ)集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーNASTA(ナスタ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
取付面積を少なくした省スペースタイプの防滴型郵便受箱
投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠仕様前入前出質量(kg)2.9材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×274.1仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304)
P製階数表示板  公団型 NASTA(ナスタ)P製階数表示板 公団型NASTA(ナスタ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。 2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
仕様公団規格文字付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ABS樹脂文字色黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
角型床下換気口 NASTA(ナスタ)角型床下換気口NASTA(ナスタ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
シャッターには断熱材とシール材を設けているので密閉性に優れています。 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。 レバーハンドルで開閉が簡単にできます。 防虫網も簡単に取り外しができます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)
種類角型床下換気口材質ABS樹脂ライトグレータイプ気密断熱型有効換気面積(cm2)321
宅配ボックス Nasta Box+用巾木 NASTA(ナスタ)宅配ボックス Nasta Box+用巾木NASTA(ナスタ)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
Nasta Box+のMサイズを据置で設置する場合に必要な幅木です。ボックス単体では床面への固定はできませんので、必ず幅木をご使用ください。
用途戸建用宅配ボックス付属品トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本材質スチール(SGCC)t=0.8質量(kg)3.7仕上粉体塗装適合サイズ【宅配ボックス】M
宅配ボックス Nasta Box+用巾木 NASTA(ナスタ)宅配ボックス Nasta Box+用巾木NASTA(ナスタ)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
Nasta Box+のLサイズを据置で設置する場合に必要な幅木です。ボックス単体では床面への固定はできませんので、必ず幅木をご使用ください。
用途戸建用宅配ボックス付属品トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本材質スチール(SGCC)t=0.8質量(kg)4.7仕上粉体塗装適合サイズ【宅配ボックス】L
宅配ボックス Nasta Box+用ポール NASTA(ナスタ)宅配ボックス Nasta Box+用ポールNASTA(ナスタ)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
Nasta Box+用のポールです。サイズはM、L共通です。
用途戸建用宅配ボックス付属品宅配ボックス取付用ねじ 6本、支柱抜け止め 2本、下部連結材、下部連結材取付用ねじ 4本材質アルミニウム質量(kg)1.6(1本あたり)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1400×75適合サイズ【宅配ボックス】M、L共通
宅配ボックス Nasta Box+ Mサイズ NASTA(ナスタ)宅配ボックス Nasta Box+ MサイズNASTA(ナスタ)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
小型荷物を複数個受け取れる宅配ボックスです。・複数投函口再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取り可能。宅配ボックスに設置された独自の複数投函口によって、厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取ることができます。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード7」:抜き取りを防ぐフラップ構造を設け、小型荷物の盗難に配慮、複数投函に対応しています。・自動ロック:投函口から荷物を入れると自動でロック。鍵の閉め忘れを防止します。外側から解錠されない設計:投函口から手を入れると自動でロックされ、外から扉を開けられない設計です。鍵パーツも工具等で分解されない構造を採用しています。・大容量宅配ボックス:荷物を入れた後、扉裏のレバーを押してロック、シリンダー錠で解錠して荷物を取り出します。不在時でも宅配物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが付属してあります。・エントランスのデザインや、用途に合わせられる、豊富なバリエーション:居住者、配達業者の生活動線や、スペースに合わせて、左右勝手が選べます。壁埋込、壁付、据置、ポールの4つの設置バリエーションに対応しています。
用途戸建用宅配ボックス付属品樹脂プラグ8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40 8本、ワッシャー8個材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0、内扉:ASA樹脂、本体:外側:ASA樹脂、内側:PP樹脂質量(kg)11適合サイズ(mm)【受取可能】300×518×218仕上化粧扉:粉体塗装PVC+アクリルフィルムボックス(mm)390×590×317取出方向前入前出
宅配ボックス Nasta Box+ Lサイズ NASTA(ナスタ)宅配ボックス Nasta Box+ LサイズNASTA(ナスタ)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
小型荷物を複数個受け取れる宅配ボックスです。・複数投函口:再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取り可能。宅配ボックスに設置された独自の複数投函口によって、厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取ることができます。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード7」:抜き取りを防ぐフラップ構造を設け、小型荷物の盗難に配慮、複数投函に対応しています。・自動ロック:投函口から荷物を入れると自動でロック。鍵の閉め忘れを防止します。外側から解錠されない設計:投函口から手を入れると自動でロックされ、外から扉を開けられない設計です。鍵パーツも工具等で分解されない構造を採用しています。・大容量宅配ボックス:荷物を入れた後、扉裏のレバーを押してロック、シリンダー錠で解錠して荷物を取り出します。不在時でも宅配物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが付属してあります。・エントランスのデザインや、用途に合わせられる、豊富なバリエーション:居住者、配達業者の生活動線や、スペースに合わせて、左右勝手が選べます。壁埋込、据置、ポールの3つの設置バリエーションに対応しています。
用途戸建用宅配ボックス材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0、内扉:ASA樹脂、本体:外側:ASA樹脂、内側:PP樹脂質量(kg)13適合サイズ(mm)【受取可能】300×518×378仕上化粧扉:粉体塗装PVC+アクリルフィルムボックス(mm)390×590×477取出方向前入前出
ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
32,980税込36,278
1個
29日以内出荷
入居者のニーズや郵便物量、設置スペースに対応する組み合わせ自由なコンビネーションタイプ。錠前部右側に設けた開閉アシスト用の穴に指をかければ楽に開閉ができます。スライド丁番を採用し、耐久性が向上しました。
その他ラッチ音低減あり材質本体・扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=0.8mm質量(kg)5サイズ【投函サイズ】レターパックライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×378仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:ブラウンクリア錠前可変ダイヤル錠開き方
ルームナンバー 切文字シールタイプ/3文字/ヨコ型/グレー NASTA(ナスタ)ルームナンバー 切文字シールタイプ/3文字/ヨコ型/グレーNASTA(ナスタ)
289税込318
1台
当日出荷
・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。・3桁と4桁の文字全長が同じサイズですので、位置合わせが簡単です。
材質スコッチカルシートグレータイプヨコ型呼び寸法(mm)52×15桁数3
支柱(Nasta Box +POST) NASTA(ナスタ)支柱(Nasta Box +POST)NASTA(ナスタ)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
【こちらは”支柱”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))とインターホンボックス(KS-GP22A-P)を同時にご注文ください。】・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。
材質アルミニウム質量(kg)1.9(1本あたり)木目色ウォールナット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1693×75仕上PVC+アクリルフィルム
門柱ユニット(ポストのみ付属タイプ) NASTA(ナスタ)門柱ユニット(ポストのみ付属タイプ)NASTA(ナスタ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
・ポスト(上入前出/壁付・防雨タイプ)KS-MAB4を組み込んだ<門柱ユニット>です。・敷地サイズや動線に合わせて、ポストの設置位置が自由に選べます。(正面・背面)・メール便や大型の郵便物でもスムーズに受け取れます。・独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
材質支柱:アルミニウム、インターホンボックス:ASA樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)正面設置:390×1860×230、背面設置170×1860×450(施工後の参考高さ1560)仕上支柱:アルマイト処理
Nasta Box +POST用オプション品 郵便・宅配シール NASTA(ナスタ)Nasta Box +POST用オプション品 郵便・宅配シールNASTA(ナスタ)
829税込912
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
Nasta Box+POSTの化粧扉に貼り付けてポストと宅配ボックスの位置を配達業者にお知らせするシールです。
材質スコッチカルシート寸法(幅W×高さH)(mm)45.2×53.2
Mパーツ/笠木持ち出し用・アルミ/物干金物取付用Mパーツ NASTA(ナスタ)Mパーツ/笠木持ち出し用・アルミ/物干金物取付用MパーツNASTA(ナスタ)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
物干し金物2本分の取付パーツ
寸法(mm)232×50×30入数(本)2
ポスト(屋内タイプ)アナログカード錠 前入前出タイプ NASTA(ナスタ)ポスト(屋内タイプ)アナログカード錠 前入前出タイプNASTA(ナスタ)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
・省スペースタイプ・扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付(横開き)・ラッチ音低減・独自のフラップ構造「ナスタガード」(意匠登録済)採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
仕様(投函サイズ)日本郵便推奨規格/レターパックライト材質(本体)PC/ABS樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス(SUS304)/PC樹脂、(投入口)ステンレス(SUS304)質量(kg)2.3タイプ1戸用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×316.2扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入れ前出し
D-ALL 集合郵便受箱 NASTA(ナスタ)D-ALL 集合郵便受箱NASTA(ナスタ)
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷
・省スペースタイプ・扉の急落を防ぐトルクヒンジ付(上開き)・ラッチ音低減・独自のフラップ構造「ナスタガード」(意匠登録済)採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
仕様(投函サイズ)日本郵便推奨規格/レターパックライト、(防滴)投入口側/取出口側材質(本体)PC/ABS樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス(SUS304)/PC樹脂、(投入口)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.3シルバータイプ3戸用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×280×423.2仕上(扉・投入口)粉体塗装扉開閉方式設置場所屋内/屋外錠前静音ラッチ錠投函タイプ前入れ後出し
ポスト(屋内タイプ)アナログカード錠 前入後出タイプ NASTA(ナスタ)ポスト(屋内タイプ)アナログカード錠 前入後出タイプNASTA(ナスタ)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
・省スペースタイプ・扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付(横開き)・ラッチ音低減・独自のフラップ構造「ナスタガード」(意匠登録済)採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
仕様(投函サイズ)日本郵便推奨規格/レターパックライト材質(本体)PC/ABS樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス(SUS304)/PC樹脂、(投入口)ステンレス(SUS304)質量(kg)2.7タイプ1戸用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×333.2扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入れ後出し
インターホンパネル KS-NPC570A NASTA(ナスタ)インターホンパネル KS-NPC570ANASTA(ナスタ)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
・室名札は着色ステンレスを使用。・壁付型。
付属品樹脂プラグ:4本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
インターホンボックス(Nasta Box +POST) 右勝手 LED照明無 NASTA(ナスタ)インターホンボックス(Nasta Box +POST) 右勝手 LED照明無NASTA(ナスタ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。
その他LED照明なし材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×74.2勝手【インターホン】右勝手仕上粉体塗装
インターホンボックス(Nasta Box +POST) 右勝手 LED照明付 NASTA(ナスタ)インターホンボックス(Nasta Box +POST) 右勝手 LED照明付NASTA(ナスタ)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。
その他LED照明あり材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×96.2勝手【インターホン】右勝手仕上粉体塗装
インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明無 NASTA(ナスタ)インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明無NASTA(ナスタ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。
その他LED照明なし材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)1.9ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×74.2勝手【インターホン】左勝手仕上粉体塗装色(本体)ホワイト
インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明無 NASTA(ナスタ)インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明無NASTA(ナスタ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。
その他LED照明なし材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×74.2勝手【インターホン】左勝手仕上粉体塗装
インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明付 NASTA(ナスタ)インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明付NASTA(ナスタ)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。
その他LED照明あり材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×96.2勝手【インターホン】左勝手仕上粉体塗装
インターホンパネル ALC壁対応可能 KS-NPC560A NASTA(ナスタ)インターホンパネル ALC壁対応可能 KS-NPC560ANASTA(ナスタ)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
・従来の室名札、インターホン、新聞受に加え傘掛け機能も備えたシンプルかつコンパクトなインターホンパネルです。・LED照明無の場合、インターホン子機を本体内に収納することで壁面を加工したくない物件(ALC壁・リフォーム)に最適です。・LED照明は昼白色(7灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.0W相当の消費電力で、省エネルギ・長寿命です。・壁付型。
付属品タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本、ワッシャー:4個、樹脂プラグ:4本適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)材質枠:アルミ・アクリル焼付塗装、室名札:アクリル樹脂、 本体・インターホン:ステンレス(SUS304)・ヘアーライン・クリア塗装寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×141×55
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式 NASTA(ナスタ)屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式NASTA(ナスタ)
149,800税込164,780
1個
11日以内出荷
・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。・シンプルな構造なので施工も容易です。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式/鍵付 NASTA(ナスタ)屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式/鍵付NASTA(ナスタ)
159,800税込175,780
1個
11日以内出荷
・先付タイプです。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠等を用意する必要がありません。・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/ガスダンパー式 NASTA(ナスタ)屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/ガスダンパー式NASTA(ナスタ)
149,800税込164,780
1個
11日以内出荷
開閉がスムーズなガスダンパーを採用。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/アーム式・ガスダンパー式 NASTA(ナスタ)屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/アーム式・ガスダンパー式NASTA(ナスタ)
139,800税込153,780
1個
11日以内出荷
天板の開閉はアーム式とガスダンパー式の2種類をご用意しました。点検ハッチ本体より固定金具(8ヶ所)を取り外し、躯体に固定します。点検ハッチ本体を設置し、固定金具にボルト止めしてください。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
天井付用ジョイント棒 NASTA(ナスタ)天井付用ジョイント棒NASTA(ナスタ)
77税込85
1個
8日以内出荷
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/アーム式 NASTA(ナスタ)屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/アーム式NASTA(ナスタ)
139,800税込153,780
1個
11日以内出荷
角型屋上点検ハッチのステンレス仕様です。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
壁面後付用ジョイントプレート NASTA(ナスタ)壁面後付用ジョイントプレートNASTA(ナスタ)
85税込94
1個
8日以内出荷
壁面先付タイプ[1]用キャップ NASTA(ナスタ)壁面先付タイプ[1]用キャップNASTA(ナスタ)
349税込384
1個
8日以内出荷
厚さ(mm)1
天井先付タイプ[2]用キャップ 左右セット NASTA(ナスタ)天井先付タイプ[2]用キャップ 左右セットNASTA(ナスタ)
579税込637
1個
8日以内出荷
厚さ(mm)1
壁面先付タイプ[2]用キャップ NASTA(ナスタ)壁面先付タイプ[2]用キャップNASTA(ナスタ)
349税込384
1個
8日以内出荷
厚さ(mm)1
壁面後付用キャップ NASTA(ナスタ)壁面後付用キャップNASTA(ナスタ)
269税込296
1個
8日以内出荷
厚さ(mm)1