カテゴリ

  • 建築金物(8)
絞り込み
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(118)
  • 三菱(64)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • (12)
  • 帝金(7)
  • タンガロイ(5)
  • 三木プーリ(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • イチグチ(4)
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • ParkerTAIYO(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • エスコ(3)
  • 東洋技研(3)
  • ABUS(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 片岡製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-11」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 階数表示板 NASTA(ナスタ)

    階数表示板

    NASTA(ナスタ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個材質本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上本体:黒、文字:黒(シルク印刷)寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
  • P製階数表示板  公団型 NASTA(ナスタ)

    P製階数表示板 公団型

    NASTA(ナスタ)
    3,088税込3,397
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。 2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
    仕様公団規格文字付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ABS樹脂文字色黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
  • ステンレス階数表示板 NASTA(ナスタ)

    ステンレス階数表示板

    NASTA(ナスタ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。 材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
    付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン材質(本体)ステンレス(SUS304)BA文字色艶消し黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
  • 壁面先付タイプ[2]用キャップ NASTA(ナスタ)

    壁面先付タイプ[2]用キャップ

    NASTA(ナスタ)
    349税込384
    1個
    8日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)

    ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2]

    NASTA(ナスタ)
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷
    ・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
    材質アルミニウム適合フックKS-PCR-2サイズ(mm)4000
  • 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付 NASTA(ナスタ)

    掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付

    NASTA(ナスタ)
    50,980税込56,078
    1個
    8日以内出荷
    材質枠:アルミニウム、掲示板:鉄複合板寸法C(mm)35.5仕上枠:アルマイト処理、掲示板:アクリル焼付塗装
  • 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付 NASTA(ナスタ)

    掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付

    NASTA(ナスタ)
    49,980税込54,978
    1台
    22日以内出荷
    屋外でも屋内でも使用できます。 パッキン付で防滴型です。 マグネットが使用できます。 取付方法:扉を開け、付属のねじにて取り付けます。平らな壁面・又はスペーサー等を当てるなどして 真っすぐに取り付けてください。フレームがねじれると防滴効果に支障が出ることがあります。
    材質枠:アルミ二ウム/掲示面:鉄複合板仕上枠:アルマイト処理/掲示面:アクリル焼付塗装機能扉:過剰開き止め付
  • 貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ NASTA(ナスタ)

    貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ

    NASTA(ナスタ)
    189,800税込208,780
    1台
    26日以内出荷
    大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。 悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。 扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。 独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。 不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)
    材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装扉開閉方式設置場所屋内/屋外収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg投函タイプ前入れ後出し