カテゴリ

  • 建築金物(5)
絞り込み
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • ホンダ(281)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • ダイニチ工業(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • 三菱(4)
  • 小野測器(3)
  • KITO(キトー)(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • PROST's(3)
  • アズワン(2)
  • コクヨ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • ケニス(2)
  • 春日商事(2)
  • Pico Technology(2)
  • 江崎機械工業(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-500」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリュー NASTA(ナスタ)

    物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリュー

    NASTA(ナスタ)(13件のレビュー)
    659税込725
    1セット
    当日出荷
    用途壁面直付用セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個材質ステンレス
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装
  • 宅配ボックス 前入前出/機械式・防滴タイプ/ポスト組合せ NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス 前入前出/機械式・防滴タイプ/ポスト組合せ

    NASTA(ナスタ)
    60,980税込67,078
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ポスト(KS-MB36F)と組み合わせ可能な壁付タイプの宅配ボックスです。雨水が浸入しても荷物が濡れにくい防滴構造です。確認窓無し・付きをご用意しております。窓無しは中身が見られないので戸建住宅に、窓付きは使用状況が確認できるので集合住宅に最適です。確認窓: 集合住宅向けに確認窓付きの宅配ボックスをご用意。配達員の方も使用状況が確認でき、お客様も届いていることが一目で分かります。(F415・F500のみ)
    材質本体:高耐食性溶融めっき鋼板 t=0.8mm、扉:高純度フェライトステンレス t=1.0mm、確認窓:PET t=2.0mm仕上本体・扉:粉体塗装錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
  • 宅配ボックス レギュラー NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス レギュラー

    NASTA(ナスタ)
    49,980税込54,978
    1個
    24日以内出荷
    【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。) 【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。) 【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
    付属品スノコ1個、非常解錠キー2本材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)質量(kg)7.5タイプ前入前出/防滴仕上紛体塗装錠前プッシュボタン錠
  • 小型宅配ボックス NASTA(ナスタ)

    小型宅配ボックス

    NASTA(ナスタ)
    36,980税込40,678
    1台
    25日以内出荷
    投函タイプ前入れ前出し付属品スノコ2個、非常解除キー2個材質高純度フェライトステンレス(本体:0.8mm、扉:1.0mm)質量(kg)5.4タイプ前入前出/防滴仕上粉体塗装適合ボックス寸法(mm)(内寸)470×132×353錠前プッシュボタン錠