カテゴリ

  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • カー用品(1)

「ks-500l」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CT-5100/5200WP用非防水センサー カスタム

    CT-5100/5200WP用非防水センサー

    カスタム
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    CT-5100/5200WP専用の温度センサー。
    付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • スキャナーズ(青) KATO-DENKI(加藤電機)

    スキャナーズ(青)

    KATO-DENKI(加藤電機)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    セキュリティ作動中を犯人にPR.10種類のスキャニングパターン。
    アズワン品番64-9313-08
  • 配線ダクト シュナイダーエレクトリック

    配線ダクト

    シュナイダーエレクトリック
    559,800税込615,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Canalis KS ストレート分布長は、動作電流 500 A、長さ 3M m で、中電力分配に使用します。10 個のタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です
    仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7386-54
  • 配線ダクト シュナイダーエレクトリック

    配線ダクト

    シュナイダーエレクトリック
    819,800税込901,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Canalis KS ストレート配電長で、動作電流は 500 A、長さは 5 m で、中電力の分配に使用します。18 個のタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です
    仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0471アズワン品番65-7386-55
  • 宅配ボックス レギュラー NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス レギュラー

    NASTA(ナスタ)
    49,980税込54,978
    1個
    24日以内出荷
    【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。) 【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。) 【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
    付属品スノコ1個、非常解錠キー2本材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)質量(kg)7.5タイプ前入前出/防滴仕上紛体塗装錠前プッシュボタン錠
  • 小型宅配ボックス NASTA(ナスタ)

    小型宅配ボックス

    NASTA(ナスタ)
    36,980税込40,678
    1台
    25日以内出荷
    付属品スノコ2個、非常解除キー2個材質高純度フェライトステンレス(本体:0.8mm、扉:1.0mm)質量(kg)5.4タイプ前入前出/防滴仕上粉体塗装適合ボックス寸法(mm)(内寸)470×132×353錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し