カテゴリ
- 建築金物(34)
絞り込み
ブランド
- NASTA(ナスタ)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(519)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- スリーピース(24)
- がまかつ Gamakatsu(23)
- 三菱(22)
- ケルン(20)
- SMC(18)
- 日東工器(15)
- 未来工業(11)
- 新コスモス電機(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- SKC(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- brembo(7)
- ELPA(6)
- オリオン機械(6)
- TRUSCO(6)
- 光(6)
- ブランドをもっと見る
「ks-7」の検索結果

換気用フード
NASTA(ナスタ)(21件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)取付穴径(Φmm)4取付穴ピッチ(mm)H178×W228有効換気面積(cm2)54
ステンレス製 換気用フード
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷材質ステンレス(SUS304)仕上#400研磨寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)64
換気用フード
NASTA(ナスタ)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷適合レジスター/KS-6010P(200×250)材質AES樹脂色シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)84
屋外換気口 ステンレス/木枠留め用/深型タイプ
NASTA(ナスタ)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷自然換気。取付ねじピッチ(mm):W230×H180仕様ステンレス(16メッシュ)網付材質ステンレス(SUS304) t=0.6mm仕上#400研磨有効換気面積(cm2)156
ステンレス製 角型強制換気用フード
NASTA(ナスタ)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)仕上#400研磨寸法(高さH×幅W)(mm)300×300有効換気面積(cm2)219.5取付換気扇25cm用
ステンレス製 屋外強制換気用フード
NASTA(ナスタ)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷防鳥網付(ステンレス3メッシュ、防鳥網はフード本体にねじ止めされています。)材質ステンレス(SUS304)仕上BA吹出し口ステンレス網付
換気用フード
NASTA(ナスタ)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)材質AES樹脂色シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)150×200有効換気面積(cm2)98
屋内スリーブキャップ 角型タイプ
NASTA(ナスタ)¥629税込¥6921個4日以内出荷フラットな角型タイプ:キャップはマイナスドライバーでワンタッチで取り外せます。コンパクト設計:本体フランジ部は丸型形状なので、内径Φ100mm以上のエアコン配管カバーはフランジを外さずに使用できます。材質ASA樹脂色シルバーグレー適合パイプSU75(内径Φ75)
ステンレス多目的スリーブ用キャップ
NASTA(ナスタ)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。仕上バフ研磨
階数表示板
NASTA(ナスタ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷付属品木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個材質本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上色本体:黒、文字:黒(シルク印刷)寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
ステン切文字タイプ階数表示板
NASTA(ナスタ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷ステンレス文字と黒のプレートの落ち着いたデザインです。材質/仕上文字板/ステンレス(SUS304・ヘアーライン)台座プレート/アクリル 黒書体タイムズ・ボールド
切文字タイプ階数表示板アクリル
NASTA(ナスタ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。 台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。 壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。書体センチュリー・ゴシック
P製階数表示板 公団型
NASTA(ナスタ)¥3,088~税込¥3,397~1個当日出荷から4日以内出荷本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。 2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2仕様公団規格文字材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ABS樹脂文字色黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
ステンレス階数表示板
NASTA(ナスタ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。 材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン材質(本体)ステンレス(SUS304)BA文字色艶消し黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)125×210![ピクチャーレール 天井先付タイプ[1] NASTA(ナスタ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529801-250127-02.jpg)
ピクチャーレール 天井先付タイプ[1]
NASTA(ナスタ)¥6,498~税込¥7,148~1個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-Kサイズ(mm)4000
宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット
NASTA(ナスタ)¥119,800~税込¥131,780~1個30日以内出荷から33日以内出荷宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付材質扉・本体:スチール(SGCC) 粉体塗装錠前プッシュボタン錠
宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 幅木
NASTA(ナスタ)¥21,980~税込¥24,178~1個33日以内出荷宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付材質高純度フェライトステンレス 粉体塗装色ブラック
宅配ボックス(Nasta Box FRONT) ポストユニット
NASTA(ナスタ)¥35,980~税込¥39,578~1個33日以内出荷宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付材質扉:ASA樹脂、高純度フェライトステンレス 粉体塗装、本体:スチール(SGCC)粉体塗装錠前静音大型ダイヤル錠

































![天井先付タイプ[1]用キャップ 左右セット NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12532077-250127-02.jpg)
![ピクチャーレール 天井先付タイプ[1] NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529801-250127-02.jpg)