カテゴリ

  • 建築金物(19)
絞り込み
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • ユニックス[建築金物](1)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-v20r」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルターカートリッジ フィルター:アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    フィルターカートリッジ フィルター:アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化して取り入れます。20μm花粉(スギ花粉程度)を90%除去し、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)
    材質ABS樹脂・ポリエステル・活性炭
  • 屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    10日以内出荷から24日以内出荷
    アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。風量調整機構付。
    仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
  • 屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    10日以内出荷から24日以内出荷
    多機能を付加させたコンパクト設計。外気を浄化するオリジナルフィルター付です。アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化します。マイナスイオン発生パネル付です。風量調整機構付。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させ、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)。健康で快適な環境をつくるマイナスイオン発生パネル。43cm2のパネルから3000個/ccのマイナスイオンが発生します。
    仕様活性炭フィルター・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(5枚)
    当日出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーンサイズΦ81適合品番KS-V20RA、KS-V20RAS、KS-V20R、KS-V20RS、KS-88PR001FKA、KS-88PR001FK、V41PS2-SG、V41PS2-BK、V41PS2-CG、V40PS2-SG、V40PS2-BK、V40PS2-CG
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
  • プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター

    NASTA(ナスタ)(15件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
    材質ABS色シルバーグレータイプ-種類角型レジスター
  • 負圧作動レジスター NASTA(ナスタ)

    負圧作動レジスター

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
    材質ABS樹脂色シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(5枚)
    当日出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーン交換目安半年
  • スーパースリムフード NASTA(ナスタ)

    スーパースリムフード

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
  • 丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)(19件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    色シルバーグレー
  • 屋内換気口カバー アレルフィルター付 Lサイズ NASTA(ナスタ)

    屋内換気口カバー アレルフィルター付 Lサイズ

    NASTA(ナスタ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
    付属品石膏ボードピン 4本仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレーサイズL種類換気口カバー適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ213mm以下、角型は幅205mm以下、高さ40mm以下
  • 屋内換気口カバー アレルフィルター付 Sサイズ NASTA(ナスタ)

    屋内換気口カバー アレルフィルター付 Sサイズ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
    付属品石膏ボードピン 4本仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレーサイズS種類換気口カバー適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ154mm以下、角型は幅146mm以下、高さ35mm以下
  • 屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ/防虫網付 NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ/防虫網付

    NASTA(ナスタ)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    16日以内出荷
    防虫網付。(ASA樹脂成形網)。風量調整機構付。
    材質ASA樹脂色シルバーグレー
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(5枚)
    当日出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーン交換目安半年
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
    材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
  • 屋内換気口 天井取付タイプ フィルターのみ NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 天井取付タイプ フィルターのみ

    NASTA(ナスタ)
    ¥759税込¥835
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリウレタン(黒)入数5
  • プッシュ式丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    プッシュ式丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター
  • 角型プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)

    角型プッシュ式レジスター

    NASTA(ナスタ)(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけで、スムーズに開閉できます。 パネルの裏面に断熱材とシート材を設けていますので冷たい外気を遮断し密閉性に優れています。
    用途断熱密閉型仕様防虫網付(ABS樹脂成形網)、(付属ねじ)丸皿木ねじ(SUS)3.8×32 4本材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター有効換気面積(cm2)88通気量(m3/h)(9.8Pa時)66.3
  • 換気口セット アレルフィルター付 Φ100 NASTA(ナスタ)

    換気口セット アレルフィルター付 Φ100

    NASTA(ナスタ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    10日以内出荷から24日以内出荷
    屋内換気口(KS-V20RAS)、屋外換気口スリムタイプ(KS-8820PH)を組み合わせた換気口セットです。屋内換気口は給気の流れ方向を考え室内の快適性をくずさない吹出口で、クロス汚れのしにくい構造です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。
    付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本仕様アレルフィルター付材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
換気口カテゴリ