カテゴリ

  • 建築金物(8)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)

「ks-v20」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VP管支持金具 未来工業

    VP管支持金具

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
    適合管20A適合管外径(Φmm)26
  • SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット 川西水道機器

    SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット

    川西水道機器(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • 異種管継手 塩ビ管×鋼管用 川西水道機器

    異種管継手 塩ビ管×鋼管用

    川西水道機器(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管塩ビ管・鋼管用
  • エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス) エバーロイ

    エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス)

    エバーロイ(2件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
    用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
  • フィルターカートリッジ フィルター:アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    フィルターカートリッジ フィルター:アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化して取り入れます。20μm花粉(スギ花粉程度)を90%除去し、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)
    材質ABS樹脂・ポリエステル・活性炭
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(5枚)
    当日出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーンサイズΦ81適合品番KS-V20RA、KS-V20RAS、KS-V20R、KS-V20RS、KS-88PR001FKA、KS-88PR001FK、V41PS2-SG、V41PS2-BK、V41PS2-CG、V40PS2-SG、V40PS2-BK、V40PS2-CG
  • 屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    10日以内出荷から24日以内出荷
    多機能を付加させたコンパクト設計。外気を浄化するオリジナルフィルター付です。アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化します。マイナスイオン発生パネル付です。風量調整機構付。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させ、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)。健康で快適な環境をつくるマイナスイオン発生パネル。43cm2のパネルから3000個/ccのマイナスイオンが発生します。
    仕様活性炭フィルター・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
  • 屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    10日以内出荷から24日以内出荷
    アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。風量調整機構付。
    仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
  • 屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ/防虫網付 NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ/防虫網付

    NASTA(ナスタ)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    16日以内出荷
    防虫網付。(ASA樹脂成形網)。風量調整機構付。
    材質ASA樹脂色シルバーグレー
  • パネル アセンブリ 2 2KS-Y283V-20-1X YAMAHA(ヤマハ)

    パネル アセンブリ 2 2KS-Y283V-20-1X

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    3日以内出荷
  • パネル アセンブリ 2 2KS-Y283V-20-2X YAMAHA(ヤマハ)

    パネル アセンブリ 2 2KS-Y283V-20-2X

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    3日以内出荷
  • 換気口セット アレルフィルター付 Φ100 NASTA(ナスタ)

    換気口セット アレルフィルター付 Φ100

    NASTA(ナスタ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    10日以内出荷から24日以内出荷
    屋内換気口(KS-V20RAS)、屋外換気口スリムタイプ(KS-8820PH)を組み合わせた換気口セットです。屋内換気口は給気の流れ方向を考え室内の快適性をくずさない吹出口で、クロス汚れのしにくい構造です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。
    付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本仕様アレルフィルター付材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(5枚)
    当日出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーン交換目安半年
  • 屋内換気口 差圧タイプ150Φ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 差圧タイプ150Φ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)
    ¥5,388税込¥5,927
    1個
    4日以内出荷
    レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS8620SHEのご使用をおすすめします。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
    仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)

    CKD
    ¥33,250税込¥36,575
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数5
  • キースイッチ, Kaba Kaba

    キースイッチ, Kaba

    Kaba
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷