カテゴリ

  • 建築金物(29)
絞り込み
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • サンエス(30)
  • スリーピース(24)
  • タンガロイ(17)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](16)
  • 未来工業(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • TRUSCO(10)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(8)
  • ホンダ(7)
  • クロダルマ(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(7)
  • StarTech.com(6)
  • 小野測器(5)
  • goot(太洋電機産業)(5)
  • 大和バルブ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks100」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)

    多目的スリーブ用キャップ

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    タッチタッチ開閉方式です。
    材質AES樹脂シルバーグレー
  • スリーブアダプター(パイプ延長用) NASTA(ナスタ)

    スリーブアダプター(パイプ延長用)

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ストッパー及び目盛付です。 パイプ延長スリーブです。
    材質ABS樹脂
  • ステンレス多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)

    ステンレス多目的スリーブ用キャップ

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質本体、フタ/ステンレス(SUS304)
  • アルミ多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)

    アルミ多目的スリーブ用キャップ

    NASTA(ナスタ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質本体、フタ/アルミニウム仕上アルマイト処理 クリア塗装
  • バルコニー物干金物(自在型) NASTA(ナスタ)

    バルコニー物干金物(自在型)

    NASTA(ナスタ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質アルミニウム(A6063S押出形材)シルバー種類自在式仕上アルマイト処理
  • 換気口パイプ NASTA(ナスタ)

    換気口パイプ

    NASTA(ナスタ)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質PVC樹脂グレー
  • 仮枠アンカー NASTA(ナスタ)

    仮枠アンカー

    NASTA(ナスタ)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • 水返し板 パイプ接着タイプ NASTA(ナスタ)

    水返し板 パイプ接着タイプ

    NASTA(ナスタ)
    829税込912
    1セット(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    材質ABS樹脂ライトグレー
  • 防音フード NASTA(ナスタ)

    防音フード

    NASTA(ナスタ)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    角型でシャープなデザインです。 止水板付。
    メタリックライトグレー仕上アクリル焼付塗装
  • 延長リング NASTA(ナスタ)

    延長リング

    NASTA(ナスタ)
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • ステンレス多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)

    ステンレス多目的スリーブ用キャップ

    NASTA(ナスタ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。
    仕上バフ研磨
  • 宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H100 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H100

    NASTA(ナスタ)
    13,980税込15,378
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)KS-TL01R専用の幅木(据置台)です。プチ宅unit(ユニット)を床置タイプとして設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など付属品トラス小ネジ(SUS)M4×84本仕様幅木部材材質スチール(SGCC)粉体塗装質量(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×360×300投函タイプ前入れ前出し
  • スリーブマフラー NASTA(ナスタ)

    スリーブマフラー

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    発泡ウレンタン製で柔らかいため、パイプ内への取り付けが簡単です。 吸音をイメージしたデザインです。
    材質発泡ウレタングレー
  • リフォーム対応室名札 NASTA(ナスタ)

    リフォーム対応室名札

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。 施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。 名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。 名札部は正面に取り出せます。 ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
    材質(ベース)ABS樹脂寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
  • 投函防止プレート NASTA(ナスタ)

    投函防止プレート

    NASTA(ナスタ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フラップの内側に取り付け、意匠性を損なわず不要なチラシ等の投函を防ぎます。
    レッド
  • 気密フランジセット NASTA(ナスタ)

    気密フランジセット

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプがねじ2本で容易に固定できます。 気密シートのテーピングが簡単です。 防湿シートの防水が気密ラバーで容易に作業できます。
    セット内容気密フランジ1枚、気密ラバー1枚材質気密フランジ/ABS樹脂気密ラバー/EPT(t=1.0mm)
  • スリーブマフラー NASTA(ナスタ)

    スリーブマフラー

    NASTA(ナスタ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    無機質のグラスウール及び表面特殊処理により、 水分や光によって劣化しません。
    材質グラスウール
  • プチ宅 防滴型用幅木 NASTA(ナスタ)

    プチ宅 防滴型用幅木

    NASTA(ナスタ)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • スリーブマフラー NASTA(ナスタ)

    スリーブマフラー

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    無機質のグラスウール及び表面特殊処理により、水分や光によって劣化しません。
    材質グラスウール
  • 室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ)

    室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ)

    NASTA(ナスタ)
    5,798税込6,378
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポールは長さが調節できます。 スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。 また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。 木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。 8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
    用途天井取付用セット内容レール 1本、ポール 2本、トラスタッピンねじ(SUS・呼び4.5×35) 3本材質レール/スチールポール/アルミニウムシルバーグレー種類昇降式仕上アクリル焼付塗装
  • 宅配ボックス用 幅木 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス用 幅木

    NASTA(ナスタ)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から25日以内出荷
    仕様紛体塗装ライトグレー高さ(mm)100奥行(mm)343
  • 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ 捺印付

    NASTA(ナスタ)
    87,980税込96,778
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚仕様捺印付材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装質量(kg)15.8タイプ前入前出段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250防水仕様規格IPX4対応寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ  H400 2ボックスタイプ NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ

    NASTA(ナスタ)
    77,980税込85,778
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など仕様捺印なし材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装質量(kg)15.7タイプ前入前出段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250防水仕様規格IPX4対応寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ

    NASTA(ナスタ)
    129,800税込142,780
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など仕様捺印なし材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装質量(kg)22.4タイプ前入前出段数3ボックス(ユニット・ロッカータイプ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250防水仕様規格IPX4対応寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ

    NASTA(ナスタ)
    99,980税込109,978
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など仕様捺印なし材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装質量(kg)20.3タイプ前入前出段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250防水仕様規格IPX4対応寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:530×274×247錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ 捺印付

    NASTA(ナスタ)
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚仕様捺印付材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装質量(kg)20.4タイプ前入前出段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250防水仕様規格IPX4対応寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:530×274×247錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ 捺印付

    NASTA(ナスタ)
    149,800税込164,780
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚仕様捺印付材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装質量(kg)22.5タイプ前入前出段数3ボックス(ユニット・ロッカータイプ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250防水仕様規格IPX4対応寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス 幅木のみ NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス 幅木のみ

    NASTA(ナスタ)
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)ステンカラー仕上No.4仕上
  • 宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 幅木 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 幅木

    NASTA(ナスタ)
    21,980税込24,178
    1個
    33日以内出荷
    宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
    材質高純度フェライトステンレス 粉体塗装ブラック