カテゴリ
- 建築金物(12)
- 建材・エクステリア(3)
絞り込み
ブランド
- NASTA(ナスタ)
- 常磐精工(28)
- omron(オムロン)(12)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- タンガロイ(7)
- パトライト(PATLITE)(6)
- 木村製作所(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- ホンダ(3)
- オムロンヘルスケア(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- トップ工業(2)
- ADVANTEC(2)
- ケルン(2)
- ニッサン(2)
- 川崎電線(2)
- BRAKING(2)
- ブランドをもっと見る
「ks2-a」の検索結果
特価

リフォーム対応室名札
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。 施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。 名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。 名札部は正面に取り出せます。 ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)材質(ベース)ABS樹脂寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
Nasta Interphone2用 増設・交換用インターホン玄関子機
NASTA(ナスタ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷Nasta Interphone 2(KS-ND02A)用の増設や交換用の玄関子機です。室内親機1台につき、玄関子機は2台接続可能です。付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 2本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 2本、 ワッシャー2個、玄関子機壁付ベース 1個その他夜間撮影:【玄関子機】ナイトビジョン材質難燃性PC樹脂質量(g)約215(玄関子機壁付ベースを含む)電源室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×123×36.3使用環境【温度】-10~50℃ / 【湿度】90%以下(結露なきこと)視野角【玄関子機】水平:約120° / 垂直:約70°取付け方法【玄関子機】JIS1個用スイッチボックス、もしくは壁付け(玄関子機壁付ベース付属)映像素子HD防水性IP54
Nasta Interphone2用 増設用インターホンモニター
NASTA(ナスタ)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷Nasta Interphone 2(KS-ND02A)用の増設モニターです。増設モニターを取り付ければ、他の部屋からでも訪問者対応ができ、家族間の通話にも対応します。室内親機1台につき、増設モニターは1台接続可能です。付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 2本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 2本、ワッシャー 2個、室内親機壁付ベース 1個材質難燃性PC・ABS樹脂質量(g)330電源室内親機より供給使用温度(℃)0~40(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142.5×150.5×30.9取付け方法壁付け(室内親機壁付ベース付属)液晶モニター4.3インチ
室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ)
NASTA(ナスタ)¥6,998税込¥7,6981セット3日以内出荷から4日以内出荷ポールは長さが調節できます。 スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。 また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。 木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。 8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。用途天井取付用セット内容レール 1本、ポール 2本、トラスタッピンねじ(SUS・呼び4.5×35) 3本材質レール/スチールポール/アルミニウム色シルバーグレー種類昇降式仕上アクリル焼付塗装
Nasta Interphone2 標準セット
NASTA(ナスタ)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷デザイン:シンプルに、そして、上質に。 すっきりと洗練されたシルエット。シンプルを極めたデザインは、建築と調和し美しくなじみます。それでいて機能性も両立。見る・話す・確認するの使いやすさをとことん追求しています。サウンドデザイン:自分の心地よさで選べる、6つの音色。 サウンドデザイナーJEMAPUR氏と共に「生活環境としての音」という視点から日常の快適さを追求し、人がよりリラックスできる響きを目指しました。自然と調和すると言われる音階、心地よさをデザインしています。自然のリズムや響きに調和する音 A=432Hz。荷物受取:置き配も対面もスムーズ。荷物の受け取りなら、ナスタです。 オンラインショッピングが増えた今、インターホンに求められているのが荷物受け取りの便利さ。ナスタは、自動応答とスマホ対応で、留守中でも手が離せない時でも安心。配達の時間に縛られず、毎日快適にくらせます。自動応答:留守中や、家にいても出られない時は、自動応答で置き配を指定できる。スマホ対応:家じゅうどこでも、外からでも、スマホでの対応が可能。防犯:24時間防犯カメラ機能で安心してくらす。24時間録画・録音で、家族みんないつでも安心。照明がなくてもOK、ナイトビジョンで夜も見守る。玄関前が気になったらどこからでもスマホでチェック。おやすみモードで静かな空間に。電気錠連携でインターホンから解錠。他世帯連携でコミュニケーションをスムーズに。住宅用火災警報器・ガス警報器連携で危険をお知らせ付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 4本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 4本、ワッシャー 4個、玄関子機壁付ベース 1個、室内親機壁付ベース 1個その他夜間撮影:【玄関子機】ナイトビジョンセット内容玄関子機、室内親機、専用アプリ材質【室内親機】難燃性PC・ABS樹脂、【玄関子機】難燃性PC樹脂質量(g)【室内親機】400、【玄関子機】約215(玄関子機壁付ベースを含む)電源(V)【室内親機】AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)【室内親機】待機時:約9(最大)、動作時:約14(最大)電源【玄関子機】室内親機より供給使用温度(℃)【室内親機】0~40(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】142.5×150.5×30.9、【玄関子機】91×123×36.3機能24時間録画使用環境玄関子機:【温度】-10~50℃ / 【湿度】90%以下(結露なきこと)視野角【玄関子機】水平:約120° / 垂直:約70°取付け方法【室内親機】壁付け(室内親機壁付ベース付属)、【玄関子機】JIS1個用スイッチボックス、もしくは壁付け(玄関子機壁付ベース付属)映像素子【玄関子機】HD録画時間【室内親機】32GB:約5日間、64GB:約10日間、128GB:約19日間、256GB:約39日間、※履歴1件あたりの録画時間を5分としたとき(防犯録画)または、映像設定:「なめらか」の場合、※microSDカードはお客様自身でご用意ください。(※microSDカード(市販品)使用時)画素数【玄関子機】約90万画素モニタ【室内親機】4.3インチ防水性【玄関子機】IP54![ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529898-250127-02.jpg)
ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2]
NASTA(ナスタ)¥7,498~税込¥8,248~1個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-2サイズ(mm)4000![ピクチャーレール 天井先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529810-250127-02.jpg)
ピクチャーレール 天井先付タイプ[2]
NASTA(ナスタ)¥6,498~税込¥7,148~1個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-Kサイズ(mm)4000
宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ
NASTA(ナスタ)¥41,980税込¥46,1781個10日以内出荷から11日以内出荷電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所捺印システム付を設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。(捺印サイズ:Φ9.5)。大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)。シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・背面化粧扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ
NASTA(ナスタ)¥41,980税込¥46,1781個11日以内出荷電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)。シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
プチ宅 防水型 W280シリーズ
NASTA(ナスタ)¥39,980税込¥43,9781台15日以内出荷集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)防水仕様規格IPX4対応錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
プチ宅 防水型 W360シリーズ
NASTA(ナスタ)¥39,980税込¥43,9781台15日以内出荷集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)タイプ捺印なし寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×317防水仕様規格IPX4対応錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ
NASTA(ナスタ)¥99,980税込¥109,9781台15日以内出荷集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など仕様捺印なし材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装質量(kg)20.3タイプ前入前出段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250防水仕様規格IPX4対応寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:530×274×247錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプBユニット
NASTA(ナスタ)¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷から31日以内出荷プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セット仕様捺印なし材質スチール(SGCC)質量(kg)58タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535仕上粉体塗装(本体:ブラック)ボックス組合わせS+SS+S+S+S錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ
NASTA(ナスタ)¥189,800税込¥208,7801台26日以内出荷大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。 悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。 扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。 独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。 不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装扉開閉方式横設置場所屋内/屋外収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg投函タイプ前入れ後出し
宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット
NASTA(ナスタ)¥169,800税込¥186,7801個30日以内出荷から33日以内出荷宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付材質扉・本体:スチール(SGCC) 粉体塗装錠前プッシュボタン錠









![ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529898-250127-02.jpg)
![ピクチャーレール 天井先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529810-250127-02.jpg)