曜日別特売

宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット 捺印なし

宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット 捺印なし - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット 捺印なし - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット 捺印なし - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット 捺印なし - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット 捺印なし - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット 捺印なし - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット 捺印なし - NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット 捺印なし - NASTA(ナスタ)

宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。
防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)
据置タイプで自立が可能です。
設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)
宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。
暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)
各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。
宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。
捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。
※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。
盗難配慮機構(意匠登録済)
大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付

材質
扉・本体:スチール(SGCC) 粉体塗装
錠前
プッシュボタン錠
内容量
1個
注意
※1物件につき捺印付き仕様の設置が必要となりますので、捺印なしのみのご発注は不可となりますので必ず捺印付と同時にご発注ください。
※アジャスター調整代は0~35mmになります。ユニットサイズには含まれておりません。
※ポスト/宅配ボックス共に防水規格IPX4に対応しております。完全防水ではありませんので、暴風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。
※必ず各ユニットを連結してください。
※捺印付仕様には01~10のボックスナンバーシールが同梱されています。それ以外のナンバーは別途製作となります。
※受注生産品(目安納期約1ヶ月)となります。
全12種類を絞り込む
色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KS-TL07R01A-SK 0735052807350528KS-TL07R01A-SKシルバー570×900×430
¥190,000
¥139,800
¥153,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
KS-TL07R01A-BK 0735053707350537KS-TL07R01A-BKブラック570×900×430
¥190,000
¥139,800
¥153,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
KS-TL07R01A-W 0735054607350546KS-TL07R01A-Wホワイト570×900×430
¥190,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
KS-TL07R02A-SK 0735055507350555KS-TL07R02A-SKシルバー570×1050×430
¥230,000
¥169,800
¥186,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
KS-TL07R02A-BK 0735057107350571KS-TL07R02A-BKブラック570×1050×430
¥230,000
¥169,800
¥186,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
KS-TL07R02A-W 0735058007350580KS-TL07R02A-Wホワイト570×1050×430
¥230,000
¥169,800
¥186,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
KS-TL07R03A-SK 0735058907350589KS-TL07R03A-SKシルバー285×900×430
¥160,000
¥119,800
¥131,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
KS-TL07R03A-BK 0735059807350598KS-TL07R03A-BKブラック285×900×430
¥160,000
¥119,800
¥131,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
KS-TL07R03A-W 0735060707350607KS-TL07R03A-Wホワイト285×900×430
¥160,000
¥119,800
¥131,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
KS-TL07R04A-SK 0735061607350616KS-TL07R04A-SKシルバー285×1050×430
¥205,000
¥149,800
¥164,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
KS-TL07R04A-BK 0735062507350625KS-TL07R04A-BKブラック285×1050×430
¥205,000
¥149,800
¥164,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
KS-TL07R04A-W 0735064107350641KS-TL07R04A-Wホワイト285×1050×430
¥205,000
¥149,800
¥164,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする