カテゴリ

  • 建築金物(31)
絞り込み
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • モノタロウ(5)
  • ホンダ(373)
  • SMC(78)
  • 大阪魂(65)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • 三菱(28)
  • スリーピース(24)
  • コガネイ(21)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • エスコ(17)
  • TRUSCO(17)
  • ユニワールド(17)
  • 永田製作所(16)
  • CKD(14)
  • タンガロイ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • DMM.make(12)
  • クボタ計装(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks4」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型スライドレジスター NASTA(ナスタ)角型スライドレジスターNASTA(ナスタ)(8件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
薄型デザインで壁にぴったりフィットします。 フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
種類角型レジスター材質ハイインパクトスチロール仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本シルバーグレー開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付)有効換気面積(cm2)85通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
2×4用レジスター NASTA(ナスタ)2×4用レジスターNASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。) 取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(サラン24メッシュ) 開閉機能付。
種類角型レジスター材質ABS樹脂付属品丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×32 6本適合(フード)KS-76P1・KS-85P。シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)100×415有効換気面積(cm2)102通気量(m3/h)(9.8Pa時)73.3
門柱ユニット(ポストのみ付属タイプ) NASTA(ナスタ)門柱ユニット(ポストのみ付属タイプ)NASTA(ナスタ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
・ポスト(上入前出/壁付・防雨タイプ)KS-MAB4を組み込んだ<門柱ユニット>です。・敷地サイズや動線に合わせて、ポストの設置位置が自由に選べます。(正面・背面)・メール便や大型の郵便物でもスムーズに受け取れます。・独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
材質支柱:アルミニウム、インターホンボックス:ASA樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)正面設置:390×1860×230、背面設置170×1860×450(施工後の参考高さ1560)仕上支柱:アルマイト処理
切文字タイプ階数表示板アクリル NASTA(ナスタ)切文字タイプ階数表示板アクリルNASTA(ナスタ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。 台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。 壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。
書体センチュリー・ゴシック
ステン切文字タイプ階数表示板 NASTA(ナスタ)ステン切文字タイプ階数表示板NASTA(ナスタ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス文字と黒のプレートの落ち着いたデザインです。
材質/仕上文字板/ステンレス(SUS304・ヘアーライン)台座プレート/アクリル 黒書体タイムズ・ボールド
ステンレス階数表示板 NASTA(ナスタ)ステンレス階数表示板NASTA(ナスタ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。 材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン材質(本体)ステンレス(SUS304)BA文字色艶消し黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
気密フランジセット NASTA(ナスタ)気密フランジセットNASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプがねじ2本で容易に固定できます。 気密シートのテーピングが簡単です。 防湿シートの防水が気密ラバーで容易に作業できます。
材質気密フランジ/ABS樹脂気密ラバー/EPT(t=1.0mm)セット内容気密フランジ1枚、気密ラバー1枚
P製階数表示板  公団型 NASTA(ナスタ)P製階数表示板 公団型NASTA(ナスタ)
3,088税込3,397
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。 2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
仕様公団規格文字付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ABS樹脂文字色黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
階数表示板 NASTA(ナスタ)階数表示板NASTA(ナスタ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個材質本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上本体:黒、文字:黒(シルク印刷)寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
階数表示板 踊場用 NASTA(ナスタ)階数表示板 踊場用NASTA(ナスタ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
付属品バインドねじ(SUS) 呼び3.8×30 2本、樹脂プラグ 2本、ワッシャー 2個材質本体:ステンレス(SUS304 BA)、化粧カバー:ステンレス(SUS304 ヘアーライン)寸法(幅W×高さH)(mm)210×125表示艶消し黒(シルク印刷)
集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠NASTA(ナスタ)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
錠前静音大型ダイヤル錠材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(扉)ステンレス(SUS304)仕様前入前出
SUS製集合郵便受SA型 NASTA(ナスタ)SUS製集合郵便受SA型NASTA(ナスタ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ前入れ前出し仕様前入前出材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)
スリーブ延長用アダプター NASTA(ナスタ)スリーブ延長用アダプターNASTA(ナスタ)
299税込329
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂ブラック適合パイプSU100(内径Φ100)
ルームナンバー 切文字シールタイプ/4文字/ヨコ型/グレー NASTA(ナスタ)ルームナンバー 切文字シールタイプ/4文字/ヨコ型/グレーNASTA(ナスタ)
349税込384
1台
4日以内出荷
・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。・3桁と4桁の文字全長が同じサイズですので、位置合わせが簡単です。
材質スコッチカルシートグレータイプヨコ型呼び寸法(mm)52×15桁数4
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン取付仕様 LED照明無 NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン取付仕様 LED照明無NASTA(ナスタ)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックスインターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つにメール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。)材質インターホンボックス:ASA樹脂質量(kg)15.8高さH(mm)施工後(参考):1560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355仕上支柱:アルマイト処理材質(支柱)アルミニウム設置方法門柱ユニットタイプ投函タイプ前入れ/後ろ出し
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明付 NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明付NASTA(ナスタ)
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックスメール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本材質インターホンボックス:ASA樹脂質量(kg)15.7高さH(mm)施工後(参考):1560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355仕上支柱:アルマイト処理材質(支柱)アルミニウム設置方法門柱ユニットタイプ
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明無 NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明無NASTA(ナスタ)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックスメール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本材質インターホンボックス:ASA樹脂質量(kg)15.7高さH(mm)施工後(参考):1560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355仕上支柱:アルマイト処理材質(支柱)アルミニウム設置方法門柱ユニットタイプ
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン取付仕様 LED照明付 NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン取付仕様 LED照明付NASTA(ナスタ)
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックスインターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つにメール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。)材質インターホンボックス:ASA樹脂質量(kg)15.8高さH(mm)施工後(参考):1560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355仕上支柱:アルマイト処理材質(支柱)アルミニウム設置方法門柱ユニットタイプ
天井後付用キャップ NASTA(ナスタ)天井後付用キャップNASTA(ナスタ)
269税込296
1個
8日以内出荷
厚さ(mm)1
ピクチャーレール 天井後付タイプ NASTA(ナスタ)ピクチャーレール 天井後付タイプNASTA(ナスタ)
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
材質アルミニウム適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-Kサイズ(mm)4000
宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプNASTA(ナスタ)
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所捺印システム付を設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。(捺印サイズ:Φ9.5)大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・背面化粧扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
タラップ アングル付 NASTA(ナスタ)タラップ アングル付NASTA(ナスタ)
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
・タラップの後付が容易にできます。・別途ガード付も製作可能です。
材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン研磨
宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプNASTA(ナスタ)
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。
錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
プチ宅 防水型 W280シリーズ NASTA(ナスタ)プチ宅 防水型 W280シリーズNASTA(ナスタ)
48,980税込53,878
1台
15日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など錠前プッシュボタン錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)防水仕様規格IPX4対応投函タイプ前入前出
プチ宅 防水型 W360シリーズ NASTA(ナスタ)プチ宅 防水型 W360シリーズNASTA(ナスタ)
48,980税込53,878
1台
15日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)防水性規格IPX4対応
宅配ボックス 幅木のみ NASTA(ナスタ)宅配ボックス 幅木のみNASTA(ナスタ)
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)ステンカラー仕上No.4仕上
宅配ボックス(STANDARD) 前入前出 アナログキー 防水タイプ Dユニット NASTA(ナスタ)宅配ボックス(STANDARD) 前入前出 アナログキー 防水タイプ DユニットNASTA(ナスタ)
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535材質スチール(SGCC)仕上粉体塗装(本体:ブラック)質量(kg)56付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セットボックス組合わせSS+M+M仕様捺印なし
ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH100ポスト用ブラック NASTA(ナスタ)ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH100ポスト用ブラックNASTA(ナスタ)
9,998税込10,998
1台
21日以内出荷
ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組みわ合わせて据置設置する場合に使用すり、ポスト固定用背面パネルです。ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせて据置設置する場合は、必ず背面用固定パネルをご利用ください。ポストと宅配ボックスの背面取付穴を固定用背面パネルの取付穴とビス留め+両面テープ貼りするだけの簡単取付です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど投函タイプ前入れ前出しブラック(BK)材質高純度フィライトステンレス粉体塗装適合機種(前入前出/防滴タイプ)KS-MB3202PU、KS-TL01R、KS-TL01RC設置場所屋内・屋外適合戸数:2仕様ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネル部材
ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH120ポスト用ブラック NASTA(ナスタ)ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH120ポスト用ブラックNASTA(ナスタ)
11,980税込13,178
1台
21日以内出荷
ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組みわ合わせて据置設置する場合に使用すり、ポスト固定用背面パネルです。ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせて据置設置する場合は、必ず背面用固定パネルをご利用ください。ポストと宅配ボックスの背面取付穴を固定用背面パネルの取付穴とビス留め+両面テープ貼りするだけの簡単取付です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど投函タイプ前入れ前出しブラック(BK)材質高純度フィライトステンレス粉体塗装適合機種(前入前出/防滴タイプ)KS-MB4202PU、KS-TL01R、KS-TL01RC設置場所屋内・屋外適合戸数:2仕様ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネル部材
貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ NASTA(ナスタ)貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプNASTA(ナスタ)
189,800税込208,780
1台
26日以内出荷
大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。 悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。 扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。 独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。 不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)
材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装扉開閉方式設置場所屋内/屋外収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg投函タイプ前入れ後出し
宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニットNASTA(ナスタ)
149,800税込164,780
1個
33日以内出荷
宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質扉・本体:スチール(SGCC) 粉体塗装錠前プッシュボタン錠
sks特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sks