・ポスト(上入前出/壁付・防雨タイプ)KS-MAB4を組み込んだ<門柱ユニット>です。・敷地サイズや動線に合わせて、ポストの設置位置が自由に選べます。(正面・背面)。・メール便や大型の郵便物でもスムーズに受け取れます。・独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
材質支柱:アルミニウム、インターホンボックス:ASA樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)正面設置:390×1860×230、背面設置170×1860×450(施工後の参考高さ1560)
仕上支柱:アルマイト処理
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。)
材質インターホンボックス:ASA樹脂
質量(kg)15.8
高さH(mm)施工後(参考):1560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355
仕上支柱:アルマイト処理
材質(支柱)アルミニウム
設置方法門柱ユニットタイプ
投函タイプ前入れ/後ろ出し
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本
材質インターホンボックス:ASA樹脂
質量(kg)15.7
高さH(mm)施工後(参考):1560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355
仕上支柱:アルマイト処理
材質(支柱)アルミニウム
設置方法門柱ユニットタイプ
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本
材質インターホンボックス:ASA樹脂
質量(kg)15.7
高さH(mm)施工後(参考):1560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355
仕上支柱:アルマイト処理
材質(支柱)アルミニウム
設置方法門柱ユニットタイプ
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。)
材質インターホンボックス:ASA樹脂
質量(kg)15.8
高さH(mm)施工後(参考):1560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355
仕上支柱:アルマイト処理
材質(支柱)アルミニウム
設置方法門柱ユニットタイプ
電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所捺印システム付を設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。(捺印サイズ:Φ9.5)。大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)。シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・背面化粧扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm
錠前プッシュボタン錠
投函タイプ前入前出
電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)。シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。
錠前プッシュボタン錠
投函タイプ前入前出
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ!
後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。
電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。
防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。
捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。
壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
錠前プッシュボタン錠
材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)
防水仕様規格IPX4対応
投函タイプ前入前出
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ!
後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。
電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。
防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。
捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。
壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
投函タイプ前入れ前出し
錠前プッシュボタン錠
材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)
防水性規格IPX4対応
プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど
投函タイプ前入れ前出し
錠前プッシュボタン錠
タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535
材質スチール(SGCC)
仕上粉体塗装(本体:ブラック)
質量(kg)56
付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セット
ボックス組合わせSS+M+M
仕様捺印なし
大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。
悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。
扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。
独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。
不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)
材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)
寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894
仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装
扉開閉方式横
設置場所屋内/屋外
収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg
投函タイプ前入れ後出し
宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質扉・本体:スチール(SGCC) 粉体塗装
錠前プッシュボタン錠
関連キーワード