カテゴリ
- 電気材料(17)
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- イスカル(40)
- StarTech.com(25)
- 通信興業(19)
- エコバックスジャパン(11)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- OSG(オーエスジー)(6)
- パナソニックコネクト(5)
- SAMTEC(4)
- omron(オムロン)(3)
- 佐藤計量器製作所(3)
- ワルター(3)
- 環境大善(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- ニチバン(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 共立電子産業(2)
- マリンテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「DKT」の検索結果

コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(34件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(3件のレビュー)¥129~税込¥142~1本(1m)当日出荷から5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95
コルゲートチューブ(内径5.2mm)
デンカエレクトロン¥149税込¥1641本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)7.6±0.4内径(mm)5.2±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(内径22.1mm)
デンカエレクトロン¥429税込¥4721本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)27.0±0.4内径(mm)22.1±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(内径7.4mm)
デンカエレクトロン¥179税込¥1971本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)10.2±0.4内径(mm)7.4±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(内径32.2mm)
デンカエレクトロン¥999税込¥1,0991本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)38.0±0.5内径(mm)32.2±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(内径15.2mm)
デンカエレクトロン¥289税込¥3181本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)19.5±0.4内径(mm)15.2±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(内径19.5mm)
デンカエレクトロン¥299税込¥3291本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)23.8±0.4内径(mm)19.5±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(内径10.7mm)
デンカエレクトロン¥199税込¥2191本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)14.1±0.4内径(mm)10.7±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(内径25mm)
デンカエレクトロン¥539税込¥5931本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)30.0±0.4内径(mm)25.0±0.1スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(内径13.2mm)
デンカエレクトロン¥239税込¥2631本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)17.5±0.4内径(mm)13.2±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1mカット 10本セット 特価品
デンカエレクトロン¥359税込¥3951袋(1m×10本)5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。作業が楽な軽量タイプです。自己消化性に優れています。延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン幅(mm)2.3 (±0.2)色黒ピッチ(mm)3.2 (±0.2)使用温度範囲(℃)-40~110肉厚(mm)0.35 (±0.1)外径(mm)19.7 (±0.4)内径(mm)15.1 (±0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1mカット 500本セット 特価品
デンカエレクトロン¥1,398税込¥1,5381箱(1m×500本)5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。作業が楽な軽量タイプです。自己消化性に優れています。延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン幅(mm)2.3 (±0.2)色黒ピッチ(mm)3.2 (±0.2)使用温度範囲(℃)-40~110肉厚(mm)0.35 (±0.1)外径(mm)19.7 (±0.4)内径(mm)15.1 (±0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1.5mカット 10本セット 特価品
デンカエレクトロン¥398税込¥4381袋(1.5m×10本)5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。作業が楽な軽量タイプです。自己消化性に優れています。延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン幅(mm)2.3 (±0.2)色黒ピッチ(mm)3.2 (±0.2)使用温度範囲(℃)-40~110肉厚(mm)0.35 (±0.1)外径(mm)19.7 (±0.4)内径(mm)15.1 (±0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1.5mカット 500本セット 特価品
デンカエレクトロン¥1,398税込¥1,5381箱(1.5m×500本)5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。作業が楽な軽量タイプです。自己消化性に優れています。延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン幅(mm)2.3 (±0.2)色黒ピッチ(mm)3.2 (±0.2)使用温度範囲(℃)-40~110肉厚(mm)0.35 (±0.1)外径(mm)19.7 (±0.4)内径(mm)15.1 (±0.4)RoHS指令(10物質対応)対応