カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン
  • ABUS(7)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • CKD(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • OSG(オーエスジー)(125)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • RS PRO(17)
  • SMC(53)
  • TRUSCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • タカチ電機工業(5)
  • ハリケーン(58)
  • パール金属(19)
  • ホンダ(6)
  • 南電機(4)
  • 本多電子(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HB-40」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン

    HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35
  • HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ デンカエレクトロン

    HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた黒色一色タイプのホックボタンチューブです。 ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色は黒一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。 ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
    用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等色黒
  • ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロン

    ホックボタンチューブ グレー

    デンカエレクトロン
    ¥559~税込¥615~
    1本(1m)ほか
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた灰色一色タイプのホックボタンチューブです。ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
    用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロン

    ホックボタンチューブ グレー

    デンカエレクトロン
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 長い距離を使用する際も、途中から簡単に分岐させることが可能です。 従来品よりホックのピッチが広いために開閉作業が容易です。
    材質シート部(厚み0.35mm+0.03mm):PVCボタン部:POM使用温度範囲(℃)-15~85
  • ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロン

    ホックボタンチューブ グレー

    デンカエレクトロン
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷
    灰色一色タイプのホックボタンチューブです。特長。・合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。・色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。・ホックチューブのシールド対策タイプもございます。詳細はFKSチューブのページをご覧ください。
    用途採用実績。・配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等材質シート部: ポリエステルクロス入りPVCシート/ホックボタン部: POM使用温度範囲(℃)-5~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホックボタンチューブ 両面灰色タイプ【HB-G】10m 10m巻入 HBシリーズ デンカエレクトロン

    ホックボタンチューブ 両面灰色タイプ【HB-G】10m 10m巻入 HBシリーズ

    デンカエレクトロン
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(10m)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブです。、合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。、ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
  • ホックボタンチューブ 両面灰色タイプ【HB-G】25m HBシリーズ デンカエレクトロン

    ホックボタンチューブ 両面灰色タイプ【HB-G】25m HBシリーズ

    デンカエレクトロン
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブです。、合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。、ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。