カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CKD(8)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- OSG(オーエスジー)(119)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イチグチ(3)
- イチネンTASCO(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- タカチ電機工業(4)
- トップ工業(3)
- ハリケーン(58)
- パール金属(13)
- リヒトラブ(3)
- 前澤化成工業(3)
- 南電機(4)
- 本多電子(13)
- 水本機械製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「HB-40」の検索結果

HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から6日以内出荷ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35![HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ デンカエレクトロン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57611768-260130-02.jpg)
HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた黒色一色タイプのホックボタンチューブです。 ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色は黒一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。 ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等色黒
ホックボタンチューブ グレー
デンカエレクトロン¥559~税込¥615~1本(1m)ほか5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた灰色一色タイプのホックボタンチューブです。ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ホックボタンチューブ グレー
デンカエレクトロン¥19,980税込¥21,9781巻(50m)5日以内出荷ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 長い距離を使用する際も、途中から簡単に分岐させることが可能です。 従来品よりホックのピッチが広いために開閉作業が容易です。材質シート部(厚み0.35mm+0.03mm):PVCボタン部:POM使用温度範囲(℃)-15~85
ホックボタンチューブ グレー
デンカエレクトロン¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)ほか5日以内出荷灰色一色タイプのホックボタンチューブです。特長。・合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。・色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。・ホックチューブのシールド対策タイプもございます。詳細はFKSチューブのページをご覧ください。用途採用実績。・配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等材質シート部: ポリエステルクロス入りPVCシート/ホックボタン部: POM使用温度範囲(℃)-5~85RoHS指令(10物質対応)対応





![HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ デンカエレクトロン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57611768-260130-02.jpg)