カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- アライドテレシス(12)
- 室本鉄工(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- PLANET Technology(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「at-sx10」の検索結果
特価

シールドチューブ
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から34日以内出荷特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート色黒(裏面は銅色)仕様RoHS対応品使用温度範囲(℃)-20~85材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗
シールドチューブ
デンカエレクトロン¥61,980~税込¥68,178~1巻(50m)24日以内出荷マジックテープタイプの後入れシールドチューブです。特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。マジックテープで開閉するタイプのノイズ対策シールドチューブのため、開閉、着脱、後入れ作業が容易に出来ます。ケーブルを包みマジックテープで閉じるだけで完了です。取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策シールドチューブです。外径調整が2Φ~3Φ程度できるため、被物体(ケーブル・配線等の線材)にジャストフィットします。用途自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機などRoHS指令(10物質対応)対応