カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cc-4815」の検索結果
特価

サンイチチューブ
デンカエレクトロン¥8,398税込¥9,2381袋(5m×5本)5日以内出荷3:1の比率で収縮する粘着剤付 熱収縮チューブです。特長。・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。・粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。・UL規格品で、他社の防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。用途採用実績。・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水など材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125収縮前内径(Φmm)D:4.8RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)D1:1.6収縮後肉厚(mm)T1:1.1
高収縮チューブ(3:1)
デンカエレクトロン¥13,980税込¥15,3781巻(50m)5日以内出荷3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応