高収縮チューブ(3:1)
3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。
この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。
金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
- 材質
- ポリオレフィン
- 色
- 黒
- 使用温度範囲(℃)
- -55~125
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
関連資料:CCカタログ.pdf(0.28MB)RoHS指令対応証明書:RoHS2証明書(CC).pdf(0.2MB)
注意
※収縮前寸法は±20%ほどの公差があります全9種類を絞り込む
内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
内容量
電線保護 の新着商品
カテゴリ




















![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712776-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712740-260824-04.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712749-260824-04.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712767-260824-04.jpg)










![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)