カテゴリ
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- モノタロウ(1)
- ParkerTAIYO(31)
- 東日製作所(24)
- ホンダ(17)
- SMC(16)
- エスコ(11)
- KANON(中村製作所)(7)
- SICK(6)
- ニッサン(5)
- フエニックス・コンタクト(4)
- 東芝キヤリア(4)
- トヨタ(4)
- アズワン(3)
- テクロック(3)
- タカノ(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](2)
- omron(オムロン)(2)
- コクヨ(2)
- 日東工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「cn60」の検索結果

透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥339税込¥3731巻(1m)当日出荷色透明長さ(m)1収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2収縮後肉厚(mm)1.2
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付
デンカエレクトロン¥1,698税込¥1,8681巻(5m)当日出荷色透明長さ(m)5収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.2収縮後肉厚(mm)1.2
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付
デンカエレクトロン¥14,980税込¥16,4781巻(50m)5日以内出荷色透明長さ(m)50収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.2収縮後肉厚(mm)1.2
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(500mm×2本)5日以内出荷3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。特徴。・ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。・透明なので内部状態が確認出来ます。・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。・強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。・金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。採用実績用途採用実績。・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水などにご利用頂けます。材質ポリオレフィン長さ(mm)500色透明使用温度範囲(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮 防水熱収縮チューブ 粘着付【CCN】500mm×2本入 CCNシリーズ
デンカエレクトロン¥849税込¥9341袋(2本×500mm)7日以内出荷3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。、透明なので内部状態が確認出来ます。、3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に適しています。、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。、金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。、UL規格品で、他社の防水チューブや高収縮チューブの代替品として使用できます。材質ポリオレフィン長さ(mm)500色透明連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125収縮温度80~110℃収縮率3:1最低使用温度(℃)-55