カテゴリ

  • 作業工具(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 電気材料(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 制御機器(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 機構部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業服(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn-60」の検索結果

193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ニブラ CN60 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ニブラ CN60

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 体位変換クッション 脚用  EM-PCK/CN 60X30X10CM 四国繊維販売

    体位変換クッション 脚用 EM-PCK/CN 60X30X10CM

    四国繊維販売
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • CN-60、S~450、S用スパナ ZZ-019 テクロック

    CN-60、S~450、S用スパナ ZZ-019

    テクロック
    669税込736
    1台
    7日以内出荷
    用途ホールテスト用です。
  • ホーム床点検口 ダイケン

    ホーム床点検口

    ダイケン(6件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
    材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
  • ディスポ腕カバー アズワン

    ディスポ腕カバー

    アズワン
    1,881税込2,069
    1袋(100枚)
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)全長(mm)390アズワン品番1-7047-11
  • ディスポ腕カバー(SMS) アズワン

    ディスポ腕カバー(SMS)

    アズワン
    5,170税込5,687
    1袋(100枚)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(40g/m2)全長(cm)40アズワン品番1-7048-01
  • 透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン

    透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    339税込373
    1巻(1m)
    当日出荷
    透明長さ(m)1収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2収縮後肉厚(mm)1.2
  • プラコンサポート60 TMEHジャパン

    プラコンサポート60

    TMEHジャパン
    566税込623
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
  • ビニールチューブ UTC-N 20mカット品 ユーボン

    ビニールチューブ UTC-N 20mカット品

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    定尺100m、200mのビニールチューブを 使い勝手の良い、20mカットいたしました。 ※UTC-6.0は、10mです。
    用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
  • 耐圧用シール TCN型 NOK

    耐圧用シール TCN型

    NOK(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCN
  • Oリング 4C-N 大阪魂

    Oリング 4C-N

    大阪魂
    17,594税込19,353
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付) 日東工業

    ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様防塵、防水パッキン付材質ボディ:アルミライトベージュ保護等級IP66塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:3~4ボデー:3~3.5扉形式ねじ止め(カバー式)
  • 透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン

    透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付

    デンカエレクトロン
    1,698税込1,868
    1巻(5m)
    当日出荷
    透明長さ(m)5収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.2収縮後肉厚(mm)1.2
  • ディスポエプロン(PE) アズワン

    ディスポエプロン(PE)

    アズワン
    5,490税込6,039
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    トラスコ品番828-6423材質PE(ポリエチレン)表面エンボス加工アズワン品番1-7049-01
  • らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ DAISHIN(大進)

    らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    明るさ250ルーメン。USB充電と乾電池のどちらでも使用可能です。大きく開いたクリップや内蔵の磁石でいろんなところに取付け可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。
    用途玄関や倉庫など付属品クリップ、USBケーブル、磁石取付用プレート、取扱説明書ブラック質量(g)220モード切替ON/OFF/AUTO本体寸法(縦×横×高さHmm)10.8×90×107使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh電池単3アルカリ電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線検知方式センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m明るさ(Lm)250使用時間(時間)AUTO(センサーモード)時:1日5回点灯で約1か月間、常時点灯時:約1時間点灯時間約15秒固定・常時点灯電球の種類LED
  • 産業用換気扇用防鳥網(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用防鳥網(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本材質(枠)SUS304、(金網)SUS304寸法H(mm)15寸法G(mm)15
  • WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ リンテック(LINTEC)

    WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ

    リンテック(LINTEC)
    9,498税込10,448
    1枚(1m)
    翌々日出荷
    WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
    用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。紫外線透過率(%)<1熱貫流率(W/m2・K)5.9
  • メディカルキャップ グリーン 100枚入 イワツキ

    メディカルキャップ グリーン 100枚入

    イワツキ
    2,498税込2,748
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    病棟や中央材料室、ICUなどで幅広く使用できる使い捨てタイプのキャップです。 毛髪などの落下を防ぎます。 髪の長い方も装着しやすいです。 ラテックスフリーです。
    仕様●色:グリーン●材質:ポリプロピレン、ポリイソピレン、ポリエステル、レーヨン●カラー:グリーン●入数:1箱(100枚入)●ケース入数:10箱 ※価格は1箱あたりの価格です。アズワン品番67-6667-07
  • ハチ対策つるしっこ つくし工房

    ハチ対策つるしっこ

    つくし工房
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    3ヶ所の穴の位置で、ロープ用・バリケード用・単管用など・・・ 使い方はさまざ! ※注意喚起の為の吊り下げ標識です。虫よけの効果はありません。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350取付方式吊り下げ表示内容スズメバチ注意
  • ハチ対策コーンサインTS つくし工房

    ハチ対策コーンサインTS

    つくし工房
    3,198税込3,518
    1台
    4日以内出荷
    カラーコーンにワンタッチで取付できる全面反射標識。
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)4寸法(mm)500×300表示内容スズメバチ注意
  • クリーンステーション SANKA

    クリーンステーション

    SANKA
    62,980税込69,278
    1台
    5日以内出荷
    ガバッと開いて出し入れしやすい、ゴミ箱です。持ちやすいハンドルゴム付き。
    用途広い開口部でゴミの出し入れがしやすい。ゴム付きハンドルだから、冬でも凍らず握りやすい。L型脚だからアンカーボルトが取り付けやすい。材質高耐食溶融めっき鋼板高さ(mm)1110奥行(mm)715
  • 3/8"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    3/8"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 産業用換気扇用別売部品 日本キヤリア

    産業用換気扇用別売部品

    日本キヤリア
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 産業用換気扇用防虫網(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用防虫網(ステンレス製)

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本材質(枠)SUS304、(金網)SUS304寸法H(mm)15寸法G(mm)15
  • 透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン

    透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付

    デンカエレクトロン
    14,980税込16,478
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    透明長さ(m)50収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.2収縮後肉厚(mm)1.2
  • コイルファスナー(両開) YKK

    コイルファスナー(両開)

    YKK
    1,698税込1,868
    1袋(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    長さ(cm)60
  • 透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン

    透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(500mm×2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。特徴。・ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。・透明なので内部状態が確認出来ます。・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。・強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。・金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。採用実績
    用途採用実績。・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水などにご利用頂けます。材質ポリオレフィン長さ(mm)500透明使用温度範囲(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    1/4"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • コンパクトバスタオル エコ残糸いとかさね 林

    コンパクトバスタオル エコ残糸いとかさね

    399税込439
    1枚
    欠品中
    タオルを製造する際に余ってしまう糸を有効活用して作られたエコなタオル。そのため、一つひとつ少し違った柄となっています。
    ランダムタイプコンパクトバスタオル長さ(cm)約50×100
  • 産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
  • 3/8"xR3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    3/8"xR3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • コン助 長谷川工業

    コン助

    長谷川工業
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    扱いやすい平台一輪車
    材質アルミ本数(タイヤ数/本)1タイヤタイプ13×3Nノーパンク最大使用荷重(kg)100
  • スクリュー タッピング (9CN6) MAZDA(マツダ)

    スクリュー タッピング (9CN6)

    MAZDA(マツダ)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
  • [PCN] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型 日東工業

    [PCN] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型

    日東工業
    369,800税込406,780
    1個
    6日以内出荷
    地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 単相AC200~240Vに対応しています。 RS485(Modbus/RTU)の採用により、運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理など、予防保全に活用できます。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40) フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 取付方法はキャビネット外取付・埋込取付の2種類から選択可能です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンスお知らせ機能(表示・出力) 冷風方向を変更可能な風向調整ルーバー付です。
    付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書、風向調整ルーバー定格電圧(V)単相 AC200~240使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)
  • ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
  • ラシーネ 日本猫 日本ペットフード

    ラシーネ 日本猫

    日本ペットフード
    979税込1,077
    1袋(150g×4袋)
    7日以内出荷
    古くから日本で暮らす「日本猫」のための専用フード。獣医師監修。日本猫が好む味わいを追求した「かつお節&まぐろ節」トッピング入り。着色料無添加。フィッシュ&チキン味のおいしい粒。日本の室内暮らしに配慮した栄養設計。【下部尿路の健康維持】マグネシウム(標準値:0.10%)でストルバイト結石に配慮。【関節と筋肉の健康維持】N-アセチルグルコサミン&コラーゲン入り。【室内猫の心の健康維持】トリプトファンを配合し、心の健康をケア。日本猫の健康で丈夫な体を保つため、β-グルカンを配合。優れた栄養バランスで健康を維持することで、日本猫の生まれ持った免疫力をサポート。オリゴ糖を配合し、腸内フローラに配慮。子猫から使える全成長段階総合栄養食。小分け4袋入り。国産。
    用途全成長段階猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):360/100成分保証成分:たんぱく質27.0%以上、脂質10.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.8%以上、マグネシウム0.10%(標準値)種類フレーバー:フィッシュ&チキン味内容量(g)600対象動物全猫用
  • 産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防虫網(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防虫網(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    付属品バインド小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304厚さ(mm)10
  • (82161)フロア ワイヤ トヨタ

    (82161)フロア ワイヤ

    トヨタ
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷