カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(272)
  • 近藤製作所(113)
  • SMC(29)
  • RS PRO(25)
  • StarTech.com(24)
  • ヨドノ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 金沢車輌(10)
  • パール金属(9)
  • ハリケーン(7)
  • KTM(7)
  • TIME(7)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(5)
  • スバル(5)
  • タジマ(田島ルーフィング)(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb30」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロンHBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)デンカエレクトロン(4件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から6日以内出荷
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。グレー・黒(リバーシブル)仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロンホックボタンチューブ グレーデンカエレクトロン
19,980税込21,978
1巻(50m)
4日以内出荷から6日以内出荷
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 長い距離を使用する際も、途中から簡単に分岐させることが可能です。 従来品よりホックのピッチが広いために開閉作業が容易です。
材質シート部(厚み0.35mm+0.03mm):PVCボタン部:POM使用温度範囲(℃)-15~85関連資料HB-Gチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.07MB)
ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロンホックボタンチューブ グレーデンカエレクトロン
539税込593
1本(1m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた灰色一色タイプのホックボタンチューブです。ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等RoHS指令(10物質対応)対応関連資料HB-Gチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.07MB)
ホックボタンチューブ 両面灰色タイプ【HB-G】10m 10m巻入 HBシリーズ デンカエレクトロンホックボタンチューブ 両面灰色タイプ【HB-G】10m 10m巻入 HBシリーズデンカエレクトロン
4,798税込5,278
1袋(10m)
5日以内出荷から10日以内出荷
ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブです。、合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。、ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロンホックボタンチューブ グレーデンカエレクトロン
7,398税込8,138
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
灰色一色タイプのホックボタンチューブです特長・合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。・色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。・ホックチューブのシールド対策タイプもございます。詳細はFKSチューブのページをご覧ください。
用途採用実績・配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等材質シート部: ポリエステルクロス入りPVCシート/ホックボタン部: POM使用温度範囲(℃)-5~85RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.24MB) (0.12MB) (0.07MB)
ホックボタンチューブ 両面灰色タイプ【HB-G】25m HBシリーズ デンカエレクトロンホックボタンチューブ 両面灰色タイプ【HB-G】25m HBシリーズデンカエレクトロン
9,598税込10,558
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブです。、合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。、ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。