カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • Termignoni (テルミニョーニ)(9)
  • 東芝ライテック(7)
  • 未来工業(7)
  • PROST's(4)
  • イスカル(3)
  • コクヨ(3)
  • VIBRA(新光電子)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • Altrider (アルトライダー)(3)
  • SMC(2)
  • TRUSCO(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • BXカネシン(2)
  • KT(寺西喜)(2)
  • KTM(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt-22」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルゲートチューブ デンカエレクトロンコルゲートチューブデンカエレクトロン(34件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から6日以内出荷
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
コルゲートチューブ デンカエレクトロンコルゲートチューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
419税込461
1本(1m)
当日出荷から6日以内出荷
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95関連資料DKT-Sチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(DKT-Sチューブ).pdf(0.12MB) DKT-S非含有証明書 .pdf(0.07MB)
コルゲートチューブ(内径22.1mm) デンカエレクトロンコルゲートチューブ(内径22.1mm)デンカエレクトロン
429税込472
1本(1m)
5日以内出荷
スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)27.0±0.4内径(mm)22.1±0.4スリットRoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ オレンジ デンカエレクトロンコルゲートチューブ オレンジデンカエレクトロン
4,698税込5,168
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
ケーブル収納・配線カテゴリ
関連カテゴリ