カテゴリ
- 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- TRUSCO(44)
- 京セラ(35)
- Thermalright(29)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- ホンダ(18)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- ワゴジャパン(13)
- GBRacing (ジービーレーシング)(13)
- KYO-EI(12)
- ツヨロン(藤井電工)(9)
- WURTH ELEKTRONIK(9)
- 三菱(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- SKC(環境測定)(9)
- 北川鉄工所(8)
- DENALI(8)
- brembo(7)
- THT(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「tht」の検索結果

大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
小径熱収縮チューブ
デンカエレクトロン¥1,998~税込¥2,198~1パック(20本)当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)特性絶縁収縮率2:1
熱収縮チューブ(1m 50Φ 透明)
デンカエレクトロン¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)50収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)25収縮後肉厚(mm)0.96
熱収縮チューブ(1m 30Φ 透明)
デンカエレクトロン¥949税込¥1,0441本3日以内出荷非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易にできます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)30収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)15収縮後肉厚(mm)0.85
熱収縮チューブ(1m 40Φ 透明)
デンカエレクトロン¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易にできます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)40収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)20収縮後肉厚(mm)0.96
熱収縮チューブ(1m 100Φ 透明)
デンカエレクトロン¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)100収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)50.8収縮後肉厚(mm)1.3
熱収縮チューブ(1m 60Φ 透明)
デンカエレクトロン¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)60収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)30収縮後肉厚(mm)0.97
大径収縮チューブ
デンカエレクトロン¥4,398~税込¥4,838~1袋(1m×5本)ほか5日以内出荷材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)‐55~105収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応最低完全収縮温度(℃)105
大径収縮チューブ
デンカエレクトロン¥9,298~税込¥10,228~1袋(1m×5本)ほか5日以内出荷一般的な非難燃熱収縮チューブです。特徴。・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途採用実績。・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~105肉厚T1(mm)収縮後:1.2内径D1(Φmm)収縮後:40内径D(mm)収縮前:80RoHS指令(10物質対応)対応