曜日別特売

大径収縮チューブ

大径収縮チューブ - デンカエレクトロン大径収縮チューブ - デンカエレクトロン大径収縮チューブ - デンカエレクトロン大径収縮チューブ - デンカエレクトロン大径収縮チューブ - デンカエレクトロン大径収縮チューブ - デンカエレクトロン大径収縮チューブ - デンカエレクトロン大径収縮チューブ - デンカエレクトロン

一般的な非難燃熱収縮チューブです。
特徴
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。

用途
採用実績
・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護
材質
ポリオレフィン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~105
肉厚T1(mm)
収縮後:1.2
内径D1(Φmm)
収縮後:40
内径D(mm)
収縮前:80
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.23MB)
注意
※保管に関してですが下記ご注意ください。
※・直射日光を避けていただくこと。
※ ・高温の場所で放置されないこと。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73585937THT-80.0B-1-5PCS1袋(1m×5本)1
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
73585946THT-80.0B-301巻(30m)30
オープン
¥44,598
¥49,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする