カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yhk-040」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン油圧ホース用保護チューブデンカエレクトロン(10件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
仕様RoHS対応品、UV耐候材質ナイロンマルチフィラメント公差±5mm使用温度範囲(℃)-60~160標準色難燃性VW-1相当融点(℃)256肉厚T(mm)1.1
油圧ホース用保護チューブ 20m デンカエレクトロン油圧ホース用保護チューブ 20mデンカエレクトロン
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)20長さ(m)20
油圧ホース用保護チューブ 10m デンカエレクトロン油圧ホース用保護チューブ 10mデンカエレクトロン
4,698税込5,168
1巻
当日出荷
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)10長さ(m)10