カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • ホンダ(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • トーホー(3)
  • エスコ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • 日近(1)
  • カナテクス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zf22」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収縮チューブ(白) デンカエレクトロン

    収縮チューブ(白)

    デンカエレクトロン(11件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。
    材質ポリオレフィン色白長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
  • 熱収縮チューブカットパック デンカエレクトロン

    熱収縮チューブカットパック

    デンカエレクトロン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(20mm×500個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。
    材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714)VW-1 600V収縮開始温度(℃)70引張強度(MPa)14最低完全収縮温度(℃)100
  • UL熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン

    UL熱収縮チューブ(黒)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
    用途電子機器、通信、自動車など。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)収縮率2:1
  • UL対応 熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン

    UL対応 熱収縮チューブ(黒)

    デンカエレクトロン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(50m)
    当日出荷から6日以内出荷
    エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。 標準色は【黒・白】の2色です。 収縮率は2:1となります。 こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
    用途電子機器、通信、自動車など仕様銅腐食性:腐食なし材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714伸び(%)>400収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)引張強度(MPa)>14収縮率(%)軸方向:0±5偏心>30%収縮率2:1抵抗値(Ω)>1014.cm
  • UL対応 熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン

    UL対応 熱収縮チューブ(黒)

    デンカエレクトロン
    ¥4,098税込¥4,508
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
    用途電子機器、通信、自動車など。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)収縮率2:1
bsh222特集