絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WMD-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WMD-X型

    片岡産業
    7,598税込8,358
    1セット
    5日以内出荷から13日以内出荷
    受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。 取手付きもできます。
    ピッチ並目種別ノンスリップ・横断溝用
  • エクセレントバリカー ゲート(ステンレス製) 片岡産業

    エクセレントバリカー ゲート(ステンレス製)

    片岡産業
    18,980税込20,878特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン仕様固定式地上高さ(mm)650
  • 盗難防止用クサリ 片岡産業

    盗難防止用クサリ

    片岡産業
    589税込648
    1個
    9日以内出荷
    材質SS400表面処理ユニクロメッキチェーン径(Φmm)5チェーン長(mm)500全長(mm)約620
  • スチール製グレーチング 受枠 片岡産業

    スチール製グレーチング 受枠

    片岡産業
    3,498税込3,848
    1本
    12日以内出荷
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)56×60×6素材黒ペイント
  • スチール製グレーチング 片岡産業

    スチール製グレーチング

    片岡産業
    19,980税込21,978
    1組
    12日以内出荷
    溝幅(mm)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【グレーチング】180×980×18固定方法ボルト固定素材溶融亜鉛メッキ
  • スチール製グレーチング 片岡産業

    スチール製グレーチング

    片岡産業
    11,980税込13,178
    1組
    5日以内出荷
    進化した未来形排水性・透水性舗装用の製品です。同一の受枠でクリップ式・ボルト固定式を兼用出来ます。業界初の新脱着式のボルト固定方法を採用。舗装厚50mm用は補強金具を使うことによりT-25横断対応可能(1m当り3個)。両アンカータイプはスライド方向を合わす為に受枠に目印を付けています。
    材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)9.8/組タイプボルト固定式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【本体】95×998×25【受枠】105×1000×50舗装厚(mm)50適合荷重T-25横断対応 ※補強金具使用の場合
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKJS-X型 JISタイプ かさ上げ用 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKJS-X型 JISタイプ かさ上げ用

    片岡産業
    11,980税込13,178
    1枚
    11日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
    形状細目、ノンスリップ種類JISタイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型

    片岡産業
    33,980税込37,378
    1枚
    11日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
    形状細目、ノンスリップ厚さ(mm)ベアリングバー:7質量(kg)31種類側溝用溝幅(mm)600表面処理溶融亜鉛めっきサイズ(mm)エンドアングル:L40×40×4【内幅×外幅×長さ×高さ】590×662×997×25ベアリングバー高さ(mm)25適用荷重一般用、エコノミー用:共にT-2
  • グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 WUCS-X型 片岡産業

    グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 WUCS-X型

    片岡産業
    13,980税込15,378
    1枚
    11日以内出荷から40日以内出荷
    四面ツバ付き
    形状細目、ノンスリップ種類四面ツバ付、横断溝用表面処理溶融亜鉛めっき
  • グレーチング組構型 会所ます用 細目 ノンスリップ WTPS-X型 片岡産業

    グレーチング組構型 会所ます用 細目 ノンスリップ WTPS-X型

    片岡産業
    16,980税込18,678
    1枚
    11日以内出荷
    かさ上げ
    形状細目、ノンスリップ厚さ(mm)部材:5寸法(mm)ます穴:400質量(kg)13.7種類会所ます用、横断溝用ピッチ(mm)15全高(mm)44表面処理溶融亜鉛めっき寸法h(mm)6サイズ(mm)A/B×H:460/435×38適用荷重T-14
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型

    片岡産業
    9,598税込10,558
    1枚
    11日以内出荷
    下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくし歩きやすさを加えました。従来のグレーチングに比べてピン止めが不要となるため、よりスムーズにグレーチングをセットすること。が出来ます。
    仕様集排水ますぶた、四方2L受枠付形状細目、ノンスリップ種類ます蓋、横断用、110°開閉型表面処理溶融亜鉛めっき
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型

    片岡産業
    18,980税込20,878
    1枚
    11日以内出荷
    横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
    仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付形状並目、ノンスリップ厚さ(mm)ベアリングバー:9種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型

    片岡産業
    12,980税込14,278
    1枚
    11日以内出荷から30日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキン。Z型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型

    片岡産業
    17,980税込19,778
    1枚
    11日以内出荷
    耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。ベアリングバーのピッチを細目は15mm/16.5mm/18mmの3種類にしています。また、WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
    形状細目、ノンスリップ種類みぞ蓋、横断用、側溝用溝幅(mm)600表面処理溶融亜鉛めっき
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型

    片岡産業
    15,980税込17,578
    1枚
    11日以内出荷
    耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。また、WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
    形状細目、ノンスリップ厚さ(mm)ベアリングバー:5質量(kg)20.7種類みぞ蓋、横断用、側溝用溝幅(mm)550表面処理溶融亜鉛めっき寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×995×19ベアリングバー高さ(mm)19適用荷重●側構:歩道用●横断構:歩道用
  • 部品 片岡産業

    部品

    片岡産業
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    従来のマイナスドライバーより。先端部分が広くなり 開閉時にネジ穴を。潰すことなく使用する事が出来ます。持ち手部分をT字やI字にする事に。よって使い易さもアップしました。また、先端を外す事により。インパクトドライバーにも。ご利用頂けます。
    用途グレーチング用マイナスドライバー材質ステンレス製
  • スチール製グレーチング 片岡産業

    スチール製グレーチング

    片岡産業
    3,898税込4,288特価
    1枚
    当日出荷
    排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。溝の中が、見えません。鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい!。排水がよく掃除も簡単です。ボルトで連結できるので盗難防止になります。適用荷重は5.0kN/m2です。※車の通る場所には使用しないで下さい。
    材質スチール製
  • スチール製グレーチング 片岡産業

    スチール製グレーチング

    片岡産業
    8,998税込9,898
    1組
    32日以内出荷
    下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくし歩きやすさを加えました。
    材質スチール製
  • スチール製グレーチング 片岡産業

    スチール製グレーチング

    片岡産業
    4,698税込5,168
    1枚
    5日以内出荷
    U字溝グレーチング組構タイプ(廉価版)となります。交通量の少ない場所でのエコノミータイプを新規に設けました。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所。での使用には適していません。
    材質スチール製
  • スチール製グレーチング 片岡産業

    スチール製グレーチング

    片岡産業
    4,598税込5,058
    1枚
    5日以内出荷
    U字溝グレーチング組構タイプ(廉価版)となります。交通量のより少ない場所でのエコノミータイプを新規に設けました。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所。での使用には適していません。
    材質スチール製
  • スチール製グレーチング 片岡産業

    スチール製グレーチング

    片岡産業
    7,998税込8,798
    1枚
    5日以内出荷から32日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、。コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより。高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製。みぞぶたと簡単に交換することができます。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所。での使用には適していません。
    材質スチール製
  • スチール製グレーチング 片岡産業

    スチール製グレーチング

    片岡産業
    7,798税込8,578
    1枚
    5日以内出荷
    滑り止めに縞鋼板3.2mmを。使用いていますので。頑丈で錆びにくく、美しい。溝の中が見えないので、美観を損いません。
    材質スチール製
  • スチール製グレーチング 片岡産業

    スチール製グレーチング

    片岡産業
    6,998税込7,698
    1枚
    32日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、。コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより。高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製。みぞぶたと簡単に交換することができます。
    材質スチール製
  • スチール製グレーチング 片岡産業

    スチール製グレーチング

    片岡産業
    3,698税込4,068
    1枚
    5日以内出荷
    T-14を基準にT-2を追加しています。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所。での使用には適していません。
    材質スチール製
  • 固定式グレーチング専用レンチ M12用 片岡産業

    固定式グレーチング専用レンチ M12用

    片岡産業
    2,298税込2,528
    1本
    8日以内出荷
    M12用のナットに使用可能でT字になっている為、使用が容易。
    用途M12用のナットの取り外しが可能全長(mm)190六角対辺(mm)19ハンドル径(Φmm)14ハンドル長さ(mm)200素材炭素鋼
  • ステンレス製フロアーハッチ(モルタル用) 片岡産業

    ステンレス製フロアーハッチ(モルタル用)

    片岡産業
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    材質内装:SUS304、底板:SUS430、取手:SUS304、外枠:SUS304、補強板:SUS430、アンカー:SS400、パッキン:塩ビ樹脂適合モルタル用適合荷重中荷重用:T-2
  • ステンレス製フロアーハッチ(歩道用・モルタル用) 片岡産業

    ステンレス製フロアーハッチ(歩道用・モルタル用)

    片岡産業
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷から78日以内出荷
    材質内装:SUS304、底板:SUS430、取手:SUS304、外枠:SUS304、補強板:SUS430、アンカー:SS400、パッキン:塩ビ樹脂適合モルタル用適合荷重歩道用
  • グレーチング圧接型 レインホルダー(鋼製排水溝) 細目タイプ ボルト固定受枠縞模様付 片岡産業

    グレーチング圧接型 レインホルダー(鋼製排水溝) 細目タイプ ボルト固定受枠縞模様付

    片岡産業
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    U字溝にボルト固定式グレーチングの設置を可能にします。
    種類ボルト固定式・U字溝ピッチ細目厚さ(mm)5適合荷重T-2・T-14両対応
  • グレーチング組構型 四面ツバ付 歩行用 片岡産業

    グレーチング組構型 四面ツバ付 歩行用

    片岡産業
    2,498税込2,748
    1枚
    5日以内出荷から17日以内出荷
    従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。 また、今回あらたにT-14及びT-2荷重対応を追加しました。
    種類U字溝・ますぶたピッチ並目種別ノンスリップ・横断溝用寸法(mm)エンドアンングル:L30×30×3高さ(mm)19アングル四面適合荷重歩道用
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WZD-X(F)型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WZD-X(F)型

    片岡産業
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    受枠は四周で落とし込み型の正方形・集排水ますぶたに騒音防止のボルト固定式をプラスしました。 また、より歩きやすさを考慮して新たにテーパーボルト式を採用し、従来のボルトボックスがなくなると同時に固定ボルトキャップが必要なくなりました。経済的効果を最大限に引き出す為、旧Aタイプでベースプレートを除き受枠の1ランク、旧Bタイプで受枠の2ランク下げることが出来ました。
    種類ボトル固定式・ますぶたピッチ並目種別ノンスリップ・横断溝用ボルトテーパーボルト
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型

    片岡産業
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくしあるきやすさを加えました。
    種類ますぶたピッチ細目種別ノンスリップ・横断溝用
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WM-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WM-X型

    片岡産業
    9,798税込10,778
    1セット
    5日以内出荷
    下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 新型110°開閉式を採用。
    種類110°開閉・ますぶたピッチ並目種別ノンスリップ・横断溝用
  • 片岡 WUC型グレーチング(U字溝用 組構式) 片岡産業

    片岡 WUC型グレーチング(U字溝用 組構式)

    片岡産業
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
    スタンダードタイプのU字溝用グレーチングです。
    ピッチ並目仕様エンドアングル:L-4×40×40適合(荷重側溝)T-2トラスコ品番818-8857材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)7.2タイプ並目ノンスリップタイプ種類U字溝ピッチ(mm)33
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用

    片岡産業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    5日以内出荷から30日以内出荷
    耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
    種類みぞぶた長さ(mm)995形状細目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目ピッチ(mm)15荷重(横断溝)歩道用、(側溝)歩道用ベアリングバー高さ(mm)19
  • ステンレスグレーチング 片岡産業

    ステンレスグレーチング

    片岡産業
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷から16日以内出荷
    種類みぞぶた材質ステンレス
  • レインホルダー(片穴・片アンカー付) 片岡産業

    レインホルダー(片穴・片アンカー付)

    片岡産業
    10,980税込12,078
    1枚
    7日以内出荷
  • エクセレントバリカー 上下式(ステンレス製) 片岡産業

    エクセレントバリカー 上下式(ステンレス製)

    片岡産業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H710
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型

    片岡産業
    15,980税込17,578
    1枚
    11日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型

    片岡産業
    12,980税込14,278
    1枚
    11日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型

    片岡産業
    10,980税込12,078
    1枚
    11日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキン。Z型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。