絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 4158
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール製グレーチング 片岡産業

    スチール製グレーチング

    片岡産業
    7,798税込8,578
    1枚
    5日以内出荷
    滑り止めに縞鋼板3.2mmを。使用いていますので。頑丈で錆びにくく、美しい。溝の中が見えないので、美観を損いません。
    材質スチール製
  • スチール製グレーチング 片岡産業

    スチール製グレーチング

    片岡産業
    6,998税込7,698
    1枚
    32日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、。コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより。高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製。みぞぶたと簡単に交換することができます。
    材質スチール製
  • スチール製グレーチング 片岡産業

    スチール製グレーチング

    片岡産業
    3,698税込4,068
    1枚
    5日以内出荷
    T-14を基準にT-2を追加しています。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所。での使用には適していません。
    材質スチール製
  • 固定式グレーチング専用レンチ M12用 片岡産業

    固定式グレーチング専用レンチ M12用

    片岡産業
    2,298税込2,528
    1本
    8日以内出荷
    M12用のナットに使用可能でT字になっている為、使用が容易。
    用途M12用のナットの取り外しが可能全長(mm)190六角対辺(mm)19ハンドル径(Φmm)14ハンドル長さ(mm)200素材炭素鋼
  • 片岡 WUC型グレーチング(U字溝用 組構式) 片岡産業

    片岡 WUC型グレーチング(U字溝用 組構式)

    片岡産業
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
    スタンダードタイプのU字溝用グレーチングです。
    ピッチ並目仕様エンドアングル:L-4×40×40適合(荷重側溝)T-2トラスコ品番818-8857材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)7.2タイプ並目ノンスリップタイプ種類U字溝ピッチ(mm)33
  • ステンレスグレーチング 片岡産業

    ステンレスグレーチング

    片岡産業
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷から16日以内出荷
    種類みぞぶた材質ステンレス
  • レインホルダー(片穴・片アンカー付) 片岡産業

    レインホルダー(片穴・片アンカー付)

    片岡産業
    10,980税込12,078
    1枚
    7日以内出荷
  • エクセレントバリカー 上下式(ステンレス製) 片岡産業

    エクセレントバリカー 上下式(ステンレス製)

    片岡産業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H710
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型

    片岡産業
    15,980税込17,578
    1枚
    11日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型

    片岡産業
    12,980税込14,278
    1枚
    11日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型

    片岡産業
    10,980税込12,078
    1枚
    11日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキン。Z型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型

    片岡産業
    11,980税込13,178
    1枚
    11日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型

    片岡産業
    11,980税込13,178
    1枚
    11日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型

    片岡産業
    7,998税込8,798
    1枚
    11日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
  • ステンレスグレーチング 片岡産業

    ステンレスグレーチング

    片岡産業
    15,980税込17,578
    1個
    22日以内出荷
  • 受枠 四方4L枠 片岡産業

    受枠 四方4L枠

    片岡産業
    8,598税込9,458
    1個
    13日以内出荷
  • ステンレスグレーチング 片岡産業

    ステンレスグレーチング

    片岡産業
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 受枠 片岡産業

    受枠

    片岡産業
    2,598税込2,858
    1本
    12日以内出荷