カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 山菱電機
  • 富士電線工業(9)
  • 三ツ星(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 明工社(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • オーナンバ(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「je0507009」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトスライダー S-260 山菱電機ボルトスライダー S-260山菱電機(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から64日以内出荷
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃出力電圧(V)0~260入力電圧(V)単相200冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下相数単線2線周囲湿度(%RH)35~85入力周波数(Hz)50/60定格時間4時間周囲温度(℃)0~40
研磨剤 100000特集